| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-50712100 Herst.-Nr.: 50712100 EAN/GTIN: 4008838282335 |
| |
|
| | |
| WENKO Regal Finja mit 2 Ablagen, 2 Fächern und Schublade, Bambus Die charmante Wohn-Serie Finja im trendigen Scandi-Style bringt die nordische Wohnkultur mit schlichter Formalität, Minimalismus und Funktionalität in jeden Haushalt. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Finja Möbel-Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet. Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Finja-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Die MDF-Ablagen sind im schlichten Weiß gehalten. Das moderne Standregal Finja bietet mit seinen zwei Ablagen, zwei Staufächern und einer Schublade viel Platz für Handtücher, Bücher, Küchenutensilien, Kosmetik, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das charmante Haushalts- und Badregal platzieren, ob im Bad, Schlafzimmer, Flur, in der Küche oder im Wohnzimmer – das charmante Regal macht immer eine gute Figur und ist vielseitig einsetzbar. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 7762 g | Bruttogewicht: | 8462 g | Länge Einzelartikel: | 30 cm | Höhe Einzelartikel: | 89 cm | Breite Einzelartikel: | 34,0 cm | Farbe: | Rahmen: Braun, Brett: Weiß | Material: | Rahmen: Bambus, Brett: MDF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage |
| | |
| |