Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schuhbank mit Staufach Finja, Sitzbank mit Stauraum aus Bambus/MDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schuhbank mit Staufach Finja, Sitzbank mit Stauraum aus Bambus/MDF
WENKO Schuhbank mit Staufach Finja, Sitzbank mit Stauraum aus Bambus/MDF
WENKO Schuhbank mit Staufach Finja, Sitzbank mit Stauraum aus Bambus/MDF
WENKO Schuhbank mit Staufach Finja, Sitzbank mit Stauraum aus Bambus/MDF
WENKO Schuhbank mit Staufach Finja, Sitzbank mit Stauraum aus Bambus/MDF
WENKO Schuhbank mit Staufach Finja, Sitzbank mit Stauraum aus Bambus/MDF
WENKO Schuhbank mit Staufach Finja, Sitzbank mit Stauraum aus Bambus/MDF
Artikel-Nr.:
     C4401-50719800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50719800
EAN/GTIN:
     4008838308851
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

WENKO Schuhbank mit Staufach Finja, Sitzbank mit Stauraum, Schuhablage und Sitzpolster aus Bambus/MDF

Die charmante Wohn-Serie Finja im trendigen Scandi-Style bringt die nordische Wohnkultur mit schlichter Formalität, Minimalismus und Funktionalität in jeden Haushalt. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Finja-Möbel Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet.

Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Finja-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten.

Die moderne Sitzbank Finja ist eine gelungene Kombination aus Sitztruhe und Schuhregal. Mit einer bequem gepolsterten Sitzfläche ausgestattet eignet sie sich ideal zum An- und Ausziehen von Schuhen und Stiefeln. Diese können dann gleich in der praktischen Schuh-Ablage darunter leicht und übersichtlich aufbewahrt werden. Das Regal bietet Platz für bis zu vier Paar Schuhe. Das großzügige Staufach eignet sich ideal für Zeitschriften, Deko, Accessoires wie Mützen, Handschuhe & Schals oder einfach noch mehr Schuhe. Der praktische Deckel ist mühelos aufklappbar.

Mit der Schuhbank Finja haben Sie einen echten Blickfang im gesamten Haushalt. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken, Beistelltischen & Co. der Möbel-Serie Finja. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: Sitzbank: Bambus, Staufach: MDF, Bezug: 70% Baumwolle, 30% Polyester
Farbe: Bank: natur, Staufach: Weiß, Polster: Beige
Maße B/H/T: 90 cm x 52 cm x 35 cm
Nettogewicht: 11000 g

Highlights:

  • Ein Must-Have für jeden Haushalt: Die moderne Sitzbank Finja ist eine gelungene Kombination aus Sitztruhe und Schuhregal. Mit einer bequem gepolsterten Sitzfläche ausgestattet eignet sie sich ideal zum An- und Ausziehen von Schuhen und Stiefeln. Diese können dann gleich in der praktischen Schuh-Ablage darunter leicht und übersichtlich aufbewahrt werden. Das Regal bietet Platz für bis zu vier Paar Schuhe. Das großzügige Staufach eignet sich ideal für Zeitschriften, Deko, Accessoires wie Mützen, Handschuhe & Schals oder einfach noch mehr Schuhe. Der praktische Deckel ist mühelos aufklappbar
  • Moderne Optik: Im angesagten Scandi-Style überzeugt die Schuhbank mit minimalistischem Design, hoher Qualität und schlichter Funktionalität, ein echter Blickfang auch in Ihrem zu Hause
  • Clever kombinierbar: Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Finja-Serie. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort
  • Umweltfreundlich & haltbar: Die Finja Möbel-Serie ist besonders robust und durabel, sie besteht aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus, der neben seinen ökologischen Aspekten mit Widerstandsfähigkeit und einer harmonischen Optik überzeugt. Die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten
  • Lieferumfang: 1 x Finja Sitzbank mit Sitzpolster, Stauraum und Schuhablage, Schrauben, Maße Regal (B x H x T): 90 x 52 x 35 cm, Bank aus nachhaltigem Bambus in Natur, Stauraum aus MDF in Weiß, Sitzpolsterbezug aus 70% Baumwolle, 30% Polyester
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
11000 g
Bruttogewicht:
12000 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
52 cm
Breite Einzelartikel:
90,0 cm
Farbe:
Bank: natur, Staufach: Weiß, Polster: Beige
Material:
Sitzbank: Bambus, Staufach: MDF, Bezug: 70% Baumwolle, 30% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Sideboard, Site-Board, sideboard, schuhregal, schuhschrank, sitzbank, schuhbank, sitzbank flur, schuhbank mit sitzfläche, sitztruhe, schuhkommode, schuhe schrank, garderobenbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 13 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.