Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandregal Industrial, Wohnregal mit 3 Etagen und Hakenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandregal Industrial, Wohnregal mit 3 Etagen und Hakenleiste
WENKO Wandregal Industrial, Wohnregal mit 3 Etagen und Hakenleiste
WENKO Wandregal Industrial, Wohnregal mit 3 Etagen und Hakenleiste
WENKO Wandregal Industrial, Wohnregal mit 3 Etagen und Hakenleiste
WENKO Wandregal Industrial, Wohnregal mit 3 Etagen und Hakenleiste
WENKO Wandregal Industrial, Wohnregal mit 3 Etagen und Hakenleiste
WENKO Wandregal Industrial, Wohnregal mit 3 Etagen und Hakenleiste
Artikel-Nr.:
     C4401-50733800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50733800
EAN/GTIN:
     4008838339251
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Wand-Regal
Wandregal
wenko wandregal

WENKO Wandregal Industrial, Wohnregal mit 3 Etagen und Hakenleiste

Kleine Akzente mit edler Optik erzielen meistens große Wirkung. – die trendige Wohnserie im Industrial Style verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Möbel aus schwarzem Metall den idealen Kontrast zu hellen Küchen, Bädern & Schlafzimmern mit Wohlfühlfaktor und setzen einen Akzent, der die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht.

WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Industrial Design Möbel-Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet. Aus hochwertigem Material gefertigt, überzeugt die Ablage Industrial in punkto Widerstandsfähigkeit und Multifunktionalität.

Das quadratische Wandboard bietet auf seinen drei stabilen Böden viel Platz für Handtücher, Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das angesagte Haushalts- und Badregal platzieren - ob im Bad, Schlafzimmer, Flur, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Regal ist immer ein Blickfang und vielseitig einsetzbar. An der stilvollen, schwarzen Aufhänge-Stange befinden sich 6 S-förmige Haken, die so weitere Tücher, Tassen, Scheren, etc. immer griffbereit halten.

Die Kombination aus robuster Fertigung und gradlinigem Design verleiht Ihren Räumen im Nu einen besonderen Charme. Das individuelle Regal im trendigen Loft Design kann mit Hilfe von Schrauben an der Wand montiert werden. Auch zur Positionierung auf dem Fußboden eignet sich das schwarze Regal mit extravagantem Gestell. Mit dem Wandregal Industrial von WENKO haben Sie einen echten Blickfang für Badezimmer, Wohnzimmer, Küche und den gesamten Haushalt.

Materialmix liegt absolut im Trend - Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Möbelstücken wie Beistelltische, Schränken & Co. aus Bambus oder Akazienholz von WENKO.

Material: Rahmen und Haken: lackiertes Metall, Bretter: MDF
Farbe: Rahmen und Haken: Schwarz, Bretter: Schwarz
Maße B/H/T: 50 cm x 55 cm x 23 cm
Nettogewicht: 3000 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3000 g
Bruttogewicht:
3620 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
55 cm
Breite Einzelartikel:
50 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Rahmen und Haken: lackiertes Metall, Bretter: MDF
Weitere Suchbegriffe: wand regal, Schmal ;landhaus ;rustikal ;retro ;zum-aufhängen ;zimmer ;industriedesign ;industrielook ;offen ;organizer ;Pflanzen ;schwarz ;schwebend ;shabby ;dunkel ;freischwebend ;für ;aktenordner ;garderobe ;halterung ;landhausstil ;nostalgisch ;jugendzimmer ;badezimmer ;küchenablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 13 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.