WENKO Wandregal Acina, Badezimmerregal, Wohnregal, FSC® zertifiziert
Wie noch mehr Glück bei Ihnen einzieht? Mit der Möbel-Serie Acina von WENKO! Denn alle Möbelstücke verführen mit ausgefallenen, modernen Designs und schaffen eine wohlig-warme Atmosphäre im gesamten Haushalt.
Da wir bei WENKO viel Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen, wurde die Acina-Serie aus massivem, robustem und natürlichem Akazienholz gefertigt. Das unbehandelte Akazienholz ist ein individuelles und einzigartiges Naturprodukt, welches durch seine besondere Maserung jedes Stück zu einem Unikat macht.
Dieses Holz ist ein naturnahes Material - natürlich ist es FSC® zertifiziert. Dieses Zertifikat garantiert, dass das Produkt aus verantwortungsvoller und nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Produkte mit FSC® -Label sichern die Nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen.
Das attraktive Wandregal Acina bietet mit seinen drei Regalböden viel Platz für Handtücher, Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das charmante Haushalts- und Badregal platzieren, ob im Bad, Schlafzimmer, Flur, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Hängeregal macht immer eine gute Figur und ist vielseitig einsetzbar.
Besonders clever: Wenn Sie das Regal mit handelsüblichem Lack oder Öl bearbeiten, kann es auch im Außenbereich dekorativ eingesetzt werden.
Mit dem Haushaltsregal haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für das ganze Haus. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Bänken, Schränken & Co. der Möbelserie Acina. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.
Material: Regal: Holz
Farbe: Regal: natur
Maße B/H/T: 60 cm x 54 cm x 15 cm
Nettogewicht: 3022 g