Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wohnregal 4 Etagen Edda, Standregal, Badregal, MDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wohnregal 4 Etagen Edda, Standregal, Badregal, MDF
WENKO Wohnregal 4 Etagen Edda, Standregal, Badregal, MDF
WENKO Wohnregal 4 Etagen Edda, Standregal, Badregal, MDF
WENKO Wohnregal 4 Etagen Edda, Standregal, Badregal, MDF
WENKO Wohnregal 4 Etagen Edda, Standregal, Badregal, MDF
WENKO Wohnregal 4 Etagen Edda, Standregal, Badregal, MDF
WENKO Wohnregal 4 Etagen Edda, Standregal, Badregal, MDF
Artikel-Nr.:
     C4401-50760800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50760800
EAN/GTIN:
     4008838310229
Suchbegriffe:
Badregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal

WENKO Wohnregal 4 Etagen Edda, Standregal, Badregal, MDF

Natur tut gut – die Möbel-Serie Edda in heller Eichenoptik ist besonders zeitlos und vielfältig kombinierbar. Das natürliche Flair eignet sich hervorragend, um alle Wohnbereiche aufzuwerten.

Das attraktive Wohnregal Edda bietet mit seinen vier Regalböden viel Platz für Handtücher, Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das charmante Haushalts- und Badregal platzieren ob im Bad, Schlafzimmer, Flur, in der Diele und Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Standregal macht immer eine gute Figur und ist vielseitig einsetzbar.

Mit dem Haushaltsregal ist aus stabilem MDF haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für den Eingangsbereich und das ganze Haus. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit der passenden Sitzbank und dem Wandspiegel der raffinierten Möbelserie Edda. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: Regal: MDF
Farbe: Regal: Beige
Maße B/H/T: 83 cm x 150 cm x 43 cm
Nettogewicht: 14000 g

Highlights:

  • Natürlicher Charme: Das moderne Wohnregal Edda in heller Eichen-Optik setzt wohlig-warme Akzente. Die Möbel-Serie Edda ist besonders zeitlos & vielfältig kombinierbar und versprüht natürliches Flair in jedem Wohnraum
  • Vielseitig einsetzbar: Das Standregal bietet mit seinen vier Regalböden viel Platz. Egal, wo Sie das charmante Badregal platzieren - Bad, Schlafzimmer, Flur, Küche oder Wohnzimmer – das praktische Haushaltsregal macht immer eine gute Figur und besticht durch sein minimalistischem Design & schlichte Funktionalität
  • Dekorativer Stauraum: Mit vier großzügigen Ablageflächen überzeugt das Stufenregal mit viel Aufbewahrungsmöglichkeiten für Handtücher, Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration
  • Clever kombinierbar: Mit dem Haushaltsregal haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für den Eingangsbereich und das ganze Haus. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit der der passenden Sitzbank und dem Wandspiegel der raffinierten Möbelserie Edda. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort
  • Lieferumfang: Wohnregal Edda von WENKO mit 4 Ablageböden, aus MDF in Eichenoptik, Maße (B x H x T): 83 x 150 x 43 cm; Größe der Stufenregale: 80 x 4,5 x 19,5, 80 x 4,5 x 26, 80 x 4,5 x 33, 80 x 4,5 x 39,5 cm, einfache Montage von Regalteilen mit beiliegenden Schrauben
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
14000 g
Bruttogewicht:
15000 g
Länge Einzelartikel:
43 cm
Höhe Einzelartikel:
150 cm
Breite Einzelartikel:
83,0 cm
Farbe:
Regal: Beige
Material:
Regal: MDF
Weitere Suchbegriffe: Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Standregal, wenko badregal, plattenregal, Wohnregal, Badezimmer-regal, buchregal, raumteiler regal, regalsystem, ordnerregal, haushaltsregal holz, abstellraum regal, standregal holz, regal schlafzimmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 13 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.