Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschekorb Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschekorb Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Wäschekorb Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Wäschekorb Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Wäschekorb Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Wäschekorb Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Wäschekorb Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Wäschekorb Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
Artikel-Nr.:
     C4401-50780100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50780100
EAN/GTIN:
     4008838397251
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschekorb Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester

Stil trifft Funktion trifft Nachhaltigkeit: Die Möbel-Serie Ecori von WENKO überzeugt auf ganzer Linie und bringt nachhaltige Materialien und modernes Design mit praktischen Eigenschaften in Einklang.

Mit dem praktischen Wäschekorb Ecori wird der Wäschetransport leichtgemacht! Zudem zieht auch ein Stück mehr Nachhaltigkeit in Ihr Zuhause ein. Der Textilanteil des Wäschekorbs Ecori besteht aus 100 % recyceltem Polyester (RPET), das aus 1-Liter-PET-Flaschen gewonnen wurde. Für jeden Wäschekorb konnten 9 solcher Flaschen sinnvoll wiederverwendet werden. Der Rahmen besteht aus FSC®-zertifiziertem Bambus.

Die 32 Liter Fassungsvermögen bieten viel Platz zum Aufbewahren und Transportieren von Wäsche -zur Waschmaschine und wieder zurück. Der Korb verfügt über vier Grifflöcher, sodass er frontal oder seitlich getragen werden kann. Insgesamt misst der stilvolle Sammler, der eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Plastikwannen darstellt, (B x H x T): 54 x 26 x 36 cm.

Die Innenseite des flexiblen Wäschekorbs ist feuchtigkeitsresistent beschichtet, sodass sie bei Bedarf einfach zu reinigen ist. Ein weiterer praktischer Vorteil: Der Wäschekorb ist faltbar, sodass er bei Nichtgebrauch platzsparend verstaut werden kann.
Nicht nur als stilvolle Transportmöglichkeit für Wäsche eignet sich der Korb ideal, auch als Aufbewahrungskorb in verschiedenen Räumen kann er von großem Nutzen sein. So zum Beispiel zum Aufbewahren von Decken und Kissen in Wohnräumen oder als Sammler für Spielzeug und Plüschtiere.

Auch optisch wertet der Wäschekorb jeden Raum auf. Während die natürlich helle Farbe des Bambus einen warmen, gemütlichen Touch ins Zimmer bringt, sorgt das schwarze Textil für einen eleganten Akzent. Zusammen ergeben die Materialien und Farben eine stilsichere Kombination, die sich in viele verschiedene Einrichtungsstile integrieren lässt.

Nachhaltig, chic und hochwertig – kombinieren Sie den Wäschekorb Ecori mit den anderen Möbelstücken der Ecori-Serie von WENKO für ein einheitliches und modernes Interieur. Entdecken Sie unter anderem passende Wäschetruhen und weitere Aufbewahrungskörbe.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Rahmen: natur, Wäschekorb: Schwarz, Brett: natur
Maße B/H/T: 54 cm x 26 cm x 36 cm
Nettogewicht: 950 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
950 g
Bruttogewicht:
1250 g
Länge Einzelartikel:
36 cm
Höhe Einzelartikel:
26 cm
Breite Einzelartikel:
54 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 32 l
Farbe:
Schwarz
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschesammler wenko, wäschebox, wäschekorb;faltbar;bambus;schwarz;wäsche-wanne;stoff;holz;aufbewahrungskorb;schmal;klein;32 Liter;scandi;skandi;wäschesack;nachhaltig;plastikfrei;wäschetonne;waschen;möbel;waschküche;organizer;organisation;waschkeller;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 13 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.