Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Trio Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Trio Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Wäschesammler Trio Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Wäschesammler Trio Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Wäschesammler Trio Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Wäschesammler Trio Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Wäschesammler Trio Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Wäschesammler Trio Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
Artikel-Nr.:
     C4401-50782100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50782100
EAN/GTIN:
     4008838400623
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Trio Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester

Stil trifft Funktion trifft Nachhaltigkeit: Die Möbel-Serie Ecori von WENKO überzeugt auf ganzer Linie und bringt nachhaltige Materialien und modernes Design mit praktischen Eigenschaften in Einklang.

Der Wäschesammler Trio Ecori ist eine stilvolle wie diskrete Lösung zur Aufbewahrung Ihrer Schmutzwäsche bis zum nächsten Waschgang. Zudem zieht auch ein Stück mehr Nachhaltigkeit in Ihr Zuhause ein. Der Textilanteil des Wäschesammlers Ecori besteht aus 100 % recyceltem Polyester (RPET), das aus 1-Liter-PET-Flaschen gewonnen wurde. Für jede Wäschetruhe konnten 16 solcher Flaschen sinnvoll wiederverwendet werden. Das Gestell besteht aus FSC®-zertifiziertem Bambus.

Nach Farbe oder Temperatur - dank der drei Kammern kann Schmutzwäsche praktisch vorsortiert werden. So sparen Sie sich einen Arbeitsschritt bei der Hausarbeit. Die Fächer haben jeweils 31 Liter Fassungsvermögen und bieten viel Platz für Wäsche! Die Truhe wird mit einem flexiblen Deckel verschlossen, sodass die Schmutzwäsche ganz einfach versteckt werden kann. Die Innenseite ist feuchtigkeitsresistent beschichtet, sodass sie bei Bedarf einfach zu reinigen ist.

Insgesamt misst das stylische Möbelstück (B x H x T): 69 x 56,5 x 33 cm und findet damit in vielen Räumen Platz – ob im Schlaf- oder Badezimmer oder ganz in der Nähe der Waschmaschine. Auch optisch überzeugt der Wäschekorb in jedem Raum. Während die natürlich helle Farbe des Bambus einen warmen, gemütlichen Touch ins Zimmer bringt, sorgt das schwarze Textil für einen eleganten Akzent. Zusammen ergeben die Materialien und Farben eine stilsichere Kombination, die sich in viele verschiedene Einrichtungsstile integrieren lässt.

Nachhaltig, chic und hochwertig – kombinieren Sie den Wäschesammler Trio Ecori mit den anderen Möbelstücken der Ecori-Serie von WENKO für ein einheitliches und modernes Interieur. Entdecken Sie unter anderem einen praktischen Wäschekorb oder stylische Standregale.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Gestell: natur, Wäschesack: Schwarz, Brett: natur
Maße B/H/T: 69 cm x 56,5 cm x 33 cm
Nettogewicht: 2237 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2237 g
Bruttogewicht:
2540 g
Länge Einzelartikel:
33 cm
Höhe Einzelartikel:
56,5 cm
Breite Einzelartikel:
69 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 93 l
Farbe:
Schwarz
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschesammler wenko, wäschebox, wäschesammler;wäschetruhe;holz;bambus;fächer;kammern;schwarz;mit deckel;wäschekorb;schmal;scandi;skandi;wäschesack;nachhaltig;plastikfrei;100;liter;wäschetonne;waschküche;wäschesortierer;organizer;organisation;waschkeller;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 13 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.