Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchen-Eckregal Louisa, Akazienholzablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Küchen-Eckregal Louisa, Akazienholzablage
WENKO Küchen-Eckregal Louisa, Akazienholzablage
WENKO Küchen-Eckregal Louisa, Akazienholzablage
WENKO Küchen-Eckregal Louisa, Akazienholzablage
WENKO Küchen-Eckregal Louisa, Akazienholzablage
WENKO Küchen-Eckregal Louisa, Akazienholzablage
WENKO Küchen-Eckregal Louisa, Akazienholzablage
Artikel-Nr.:
     C4401-53026100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53026100
EAN/GTIN:
     4008838453247
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Eck-Regal

WENKO Küchen-Eckregal Louisa, Akazienholzablage

Platzsparend und vielseitig: Das Küchen-Eckregal Louisa von WENKO schafft auf elegante Weise zusätzlichen Stauraum in der Küche. Das kompakte Regal kann direkt auf der Küchenarbeitsarbeitsfläche platziert werden und sorgt hier für mehr Ordnung und eine ansprechende Aufbewahrung.

Der weiße Rahmen aus Metall und die Ablage aus Akazienholz ergänzen sich perfekt zu einem harmonischen Küchen-Accessoire. Zusammen ergeben die Materialien eine angesagte Design-Kombination, die sich hervorragend etwa in Landhausküchen integriert.
Gewürze, Teedosen oder kleine Kräutertöpfe – auf dem Eckregal Louisa sind kleine Küchengegenstände stets nur einen Handgriff entfernt. Auch unter der Ablage ergibt sich weiterer Raum zum Aufbewahren und Organisieren.

Insgesamt misst das praktische Küchen-Accessoire (B x H x T): 30 x 15 x 30 cm und passt platzsparend in Ecken, die sonst ungenutzt blieben. Anti-Rutsch-Füße sorgen dafür, dass das Regal an der gewünschten Stelle verbleibt.

Nutzen Sie den Raum der Arbeitsplatte voll aus und sparen Sie somit wertvollen Platz in Schränken und Schubladen mit dem Küchen-Eckregal Louisa von WENKO! Auch in anderen Räumen kann der clevere Helfer zum echten Gewinn werden – ob auf dem Schreibtisch, im Vorratsraum oder im Badezimmer.

Material: Rahmen: Eisen, Brett: Akazienholz, Anti-Rutsch-Füße: Polyethylen
Farbe: Rahmen: Weiß, Brett: Dunkelbraun, Anti-Rutsch-Füße: Weiß
Maße B/H/T: 30 cm x 15 cm x 30 cm
Nettogewicht: 738 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
738 g
Bruttogewicht:
916 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Rahmen: Eisen, Brett: Akazienholz, Anti-Rutsch-Füße: Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Eckregal, Küchenregal, duscheckablage weiß, duscheckablage wenko, eckablage, küchenregal;arbeitsplatte;arbeitsfläche;ecke;klein;mini;regal;stehend;gewürzregal;küche;holz;metall;bad;weiß;akazie;organizer;aufbewahrung;organisation;bambus;landhaus;boho;küchenhelfer;küchengadgets;vorratsraum;stauraum;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 39 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.