Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchenregal Lou , Rahmen aus Metall, Regalbretter aus Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Küchenregal Lou , Rahmen aus Metall, Regalbretter aus Bambus
WENKO Küchenregal Lou , Rahmen aus Metall, Regalbretter aus Bambus
WENKO Küchenregal Lou , Rahmen aus Metall, Regalbretter aus Bambus
WENKO Küchenregal Lou , Rahmen aus Metall, Regalbretter aus Bambus
WENKO Küchenregal Lou , Rahmen aus Metall, Regalbretter aus Bambus
WENKO Küchenregal Lou , Rahmen aus Metall, Regalbretter aus Bambus
WENKO Küchenregal Lou , Rahmen aus Metall, Regalbretter aus Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-53029100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53029100
EAN/GTIN:
     4008838366172
Suchbegriffe:
Küchenregal

WENKO Küchenregal Lou , Rahmen aus Metall, Regalbretter aus Bambus

Platzsparend, vielseitig, edel: Das Küchenregal Lou von WENKO ist ein waschechter Hingucker für Ihre Küche. Das kompakte Regal wird direkt auf der Küchenarbeitsarbeitsfläche platziert und schafft hier zusätzlichen Stauraum und Ordnung.

Optisch und praktisch ist das Küchenregal eine echte Bereicherung für Ihre Küche. Der schwarze Rahmen aus Metall und die Regalbretter aus Bambus ergänzen sich perfekt zu einem edlen Küchen-Accessoire. Der moderne schwarze Rahmen und das helle Braun des schnell nachwachsenden Rohstoffes Bambus ergeben zusammen eine angesagte Design-Kombination.

Auf zwei Etagen lassen sich kleine Küchenutensilien griffbereit aufbewahren und ansprechend in Szene setzen. Gläser mit Gewürzen, Döschen, Teedosen, schicke Fläschchen oder auch kleinere Kräutertöpfe finden auf dem Küchenregal Platz. Auch ausgewählte Deko-Accessoires kommen hier schön zur Geltung. Das Regal misst (B x H x T): 32 x 33 x 11 cm. Der Abstand zwischen den beiden Brettern beträgt 20 cm.

Das kleine Regal ist vielseitig einsetzbar – nicht nur in der Küche. Als Aufsatz etwa für Kommoden oder Sideboards wird das Regal zum perfekten Platz für Deko-Elemente. Dekorieren Sie das Regal zum Beispiel mit kleinen Pflanzen, Figuren oder anderen schönen Dingen, die Sie gerne in Szene setzen möchten. Im Bad oder am Schminktisch kann das Regal ebenfalls für eine elegante Präsentation sorgen. Parfum-Flakons, Creme-Tiegel aber auch Accessoires wie Sonnenbrillen oder Uhren finden hier einen ansprechenden Aufbewahrungsort.

Verleihen Sie Ihrer Küchenzeile das besondere Etwas und schaffen Sie gleichzeitig zusätzlichen Stauraum. Möglich macht das das Küchenregal Lou von WENKO. Den edlen Ordnungshelfer gibt es auch in einer Eck-Variante. Beide Regale können aneinandergestellt noch mehr Platz schaffen.


Material: Rahmen: Metall, Brett: Bambus
Farbe: Rahmen: Schwarz, Brett: Braun
Maße B/H/T: 32 cm x 33 cm x 11 cm
Nettogewicht: 1200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1200 g
Bruttogewicht:
1400 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
33 cm
Breite Einzelartikel:
32,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Küchenregal;Küchenregal Arbeitsplatte;Küchenregal stehend;Küchenregal stehend Arbeitsplatte;Küchenregal klein;kleines Küchenregal;Küchenregal Gewürze;Deko-Regal;Dekoregal klein;Küchenregal Bambus;Küchenregal Schwarz;Deko Küche;Küchenhelfer;WENKO;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 39 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.