Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schubladenregal Gioma Silber, 2 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schubladenregal Gioma Silber, 2 Etagen
WENKO Schubladenregal Gioma Silber, 2 Etagen
WENKO Schubladenregal Gioma Silber, 2 Etagen
WENKO Schubladenregal Gioma Silber, 2 Etagen
WENKO Schubladenregal Gioma Silber, 2 Etagen
WENKO Schubladenregal Gioma Silber, 2 Etagen
WENKO Schubladenregal Gioma Silber, 2 Etagen
Artikel-Nr.:
     C4401-53140800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53140800
EAN/GTIN:
     4008838339978
Suchbegriffe:
Metallregal;Küche Aufbewahrung & Or...

WENKO Schubladenregal Gioma Silber, 2 Etagen

Mehr Platz und Ordnung im Küchenschrank oder Badezimmerschrank: Das pulverbeschichtete, ausziehbare Schubladen-Regal bietet zusätzlichen Stauraum, wo er benötigt wird.

Im Küchenschrank kann das Schubladenregal standsicher verschraubt werden und bietet Ihren Spül- und Putzutensilien einen sicheren Platz. Auch für Vorräte, Tupperdosen und als Gewürzregal fungiert der Küchenhelfer mit herausziehbaren Schubladen auf hervorragende Weise. Überaus funktional gestaltet, wird der Schrankorganizer zu einem nützlichen Helfer, der Ihren Alltag erleichtert.

Mit seinen Saugnäpfen kann das clevere Schubladenregal außerdem auf der Arbeitsplatte in der Küche rutschfest platziert werden. Die Höhe mit Saugnäpfen liegt bei 34 cm. So sind Essig, Öl, Gewürze, Mehl oder Reis praktisch aufbewahrt, strukturiert sortiert und mit einem Griff erreichbar. Langes Suchen nach den Zutaten für Mittag-, oder Abendessen gehört damit der Vergangenheit an.

Im Badschrank bietet das silberne Schubladen-Regal in seinen feinmaschigen Körben blickgeschützten Stauraum für Ihre Badutensilien und Accessoires. Bewahren Sie Haarbänder, Kosmetik und vieles mehr übersichtlich an einem Ort auf. Das Nutzmaß der einzelnen Körbchen beträgt (B x H x T) 34 x 9,5 x 16 cm, der Abstand zwischen den Körben (von unterem Boden bis zum oberen Boden): liegt bei 19,5 cm.

Gefertigt aus pulverbeschichtetem Metall präsentiert sich das Regal Gioma als formschöner, langlebiger Begleiter, einsetzbar im gesamten Haushalt.


Material: pulverbeschichtetes Metall
Farbe: Silber matt
Maße B/H/T: 35 cm x 33,5 cm x 18,5 cm
Nettogewicht: 1770 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1770 g
Bruttogewicht:
2153 g
Länge Einzelartikel:
18,5 cm
Höhe Einzelartikel:
33,5 cm
Breite Einzelartikel:
35,0 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 13 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.