Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regaleinhängekorb L, 44 x 17 x 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regaleinhängekorb L, 44 x 17 x 28 cm
WENKO Regaleinhängekorb L, 44 x 17 x 28 cm
WENKO Regaleinhängekorb L, 44 x 17 x 28 cm
WENKO Regaleinhängekorb L, 44 x 17 x 28 cm
WENKO Regaleinhängekorb L, 44 x 17 x 28 cm
WENKO Regaleinhängekorb L, 44 x 17 x 28 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-53143100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53143100
EAN/GTIN:
     4008838282793
Suchbegriffe:
Regaleinhängekorb
wenko regaleinhängekorb

WENKO Regaleinhängekorb L, 44 x 17 x 28 cm

Dieser praktische Regaleinhängekorb aus Metall wird einfach an einen Regal- oder Schrankboden eingehängt. So schafft der Ablagekorb zusätzlichen Stauraum in Küche, Schlafzimmer und im gesamten Haushalt.

Der Hängekorb eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Servietten, Küchentüchern, Tee, Kaffee sowie Accessoires, Tücher, Strümpfe, etc.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
806 g
Bruttogewicht:
846 g
Länge Einzelartikel:
28 cm
Höhe Einzelartikel:
17 cm
Breite Einzelartikel:
44,0 cm
Farbe:
Korb: Silber
Material:
Korb: Metall
Weitere Suchbegriffe: Einhängekorb, Korb Regal, Korb zum Einhängen, Ablagekorb, Regalfachkorb, Regalkorb, Hängekorb aus Metall, Küche Stauraum, Aufbewahrungs-Korb für Küchenschränke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 52 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.