| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-53254100 Herst.-Nr.: 53254100 EAN/GTIN: 4008838450802 |
| |
|
| | |
| WENKO Regaleinhängekorb Klea Schwarz, für Küchen- oder Kleiderschrank Die Aufbewahrungsserie Klea von WENKO schafft auf stilvolle Weise mehr Stauraum in der Küche. So sorgt der Regaleinhängekorb Klea Schwarz für zusätzliche Fläche zum Lagern und Aufbewahren kleiner Utensilien und Gegenstände. Der Korb aus pulverbeschichtetem Metall wird ganz einfach und ohne Bohren über einen Regalboden (bis 2 cm Stärke) gestülpt – ob dezent am Einlegeboden im Inneren des Schrankes oder dekorativ an einem offenen Regal. Die Einhängebügel sind rutschsicher beschichtet, sodass der Küchenhelfer sicher an seinem Platz bleibt. Ob innen oder außen, der Drahtkorb bietet mit seinen Abmessungen von (B x H x T): 34 x 13 x 25 cm eine weitere Aufbewahrungsmöglichkeit, etwa für kleine Küchenutensilien oder Lebensmittel in Verpackungen wie Tee, kleine Dosen oder auch Gewürze. Der Platz im Küchen- oder Vorratsschrank wird so optimal genutzt. Auch in anderen Schränken oder Regalen erweist sich der Einhängekorb Klea als nützliches Zubehör. Im Kleiderschrank können z.B. Socken oder andere Kleinteile zusammengehalten werden, während im Badezimmerschrank weiterer Platz für Pflegeprodukte oder kleine Handtücher geschaffen wird. Der Regaleinhängekorb Klea Schwarz von WENKO ist die praktische Lösung, wenn der Platz in der Küche knapp bemessen ist oder eine moderne und dekorative Aufbewahrungsmöglichkeit bisher gefehlt hat. Material: pulverbeschichtetes Metall, Anti-Rutsch: EVA Farbe: Schwarz, Anti-Rutsch: Schwarz Maße B/H/T: 34 cm x 13 cm x 25 cm Nettogewicht: 805 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 805 g | Bruttogewicht: | 842 g | Länge Einzelartikel: | 25 cm | Höhe Einzelartikel: | 13 cm | Breite Einzelartikel: | 34 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | pulverbeschichtetes Metall, Anti-Rutsch: EVA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Muskatnuss-Reibe, Muskatnussreibe, Muskatreibe, Nussreibe, Parmesan-Reibe, Parmesanreibe, Schokoladenreibe, Zimtreibe, Zitrusreibe, Kleider-Schrank, Kleiderschrank, Regaleinhängekorb, feinreibe, drahtkorb;einhängekorb;einhängeregal;metall;schwarz;schrank;küchenschrank;kleiderschrank;klein;korb;einhängen;küche;drahtkorb;gewürzaufbewahrung;aufbewahrung;organisation;hängend;kleinteile;socken;aufteilung;organizer;küchenaccessoires;wenko |
| | |
| |