| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-53258100 Herst.-Nr.: 53258100 EAN/GTIN: 4008838278468 |
| |
|
| | |
| WENKO Schrankeinsatz Gläserhalter, für 6 Gläser Wenn der Platz in der Küche knapp bemessen ist, ist der dekorative, schwarze Gläserhalter eine praktische Alternative, um möglichst viele sauber gespülte Wein-, Sekt- und Biergläser platzsparend und ordentlich im Schrank oder unter dem Regal unterzubringen. Bei Bedarf kann der Halter mit einem Griff wieder entnommen werden. Die Gläser werden einfach in die praktischen Gläserhalter geschoben. So werden bis zu 6 Gläser stets sicher und vor Staub geschützt aufbewahrt. Das lästige Bohren in Schränken oder an Regalen entfällt, da der Schrankeinbau einfach über das Regalbrett gestülpt wird. Schon hängen die Gläser sicher und gerade. Die Aufhängung ist rutschsicher und aus stabilem Metall gefertigt. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 495 g | Bruttogewicht: | 505 g | Länge Einzelartikel: | 28 cm | Höhe Einzelartikel: | 7 cm | Breite Einzelartikel: | 20,0 cm | Farbe: | Gläserhalter: Schwarz | Material: | Gläserhalter: Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gläserschiene, Schrankeinhänger Küche, Aufhängung Gläser, Glashalterung, Küchenhalterung, Halterung Küche, Halterung Gläser, Halterung Gläser Küche, Gläserhalter Küche |
| | |
| |