Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Motivplatte Gewürze, Abdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Motivplatte Gewürze, Abdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
WENKO Motivplatte Gewürze, Abdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
WENKO Motivplatte Gewürze, Abdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
WENKO Motivplatte Gewürze, Abdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
WENKO Motivplatte Gewürze, Abdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
WENKO Motivplatte Gewürze, Abdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
WENKO Motivplatte Gewürze, Abdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
Artikel-Nr.:
     C4401-53870100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53870100
EAN/GTIN:
     4008838219720
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett

WENKO Motivplatte Gewürze, Abdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett

Ausgefallenes Design und zusätzliche Funktionalität bringt die Motivplatte Gewürze mit dem Motiv verschiedener Gewürze in die Küche.

Die Multi-Platte macht Lust aufs Kochen und ist vielseitig einsetzbar: Sowohl als Abdeckplatte und Schutz für das Glaskeramikkochfeld, als Riesen-Schneidebrett, als zusätzliche Arbeits- und Abstellfläche für warme Töpfe & Pfannen oder zum Servieren und Dekorieren. Außerdem findet die schöne Platte auch ihren Einsatz beim Backen, wie zum Beispiel zum Teigkneten und -ausrollen. Als Wandblende sieht die Multi-Platte Gewürze nicht nur gut aus, sondern dient auch ideal als Spritzschutz.

Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche der Multi-Platte verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt somit höchste hygienische Ansprüche. Das hochwertige Material ist robust und schlagfest.

Material: Platte: Gehärtetes Glas
Farbe: Platte: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 56 cm x 50 cm x 0,5 cm
Nettogewicht: 2715 g

Highlights:

  • Hochwertige Glas-Motiv-Platte als Herdabdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder
  • Auch als Wandblende, Riesen-Schneidebrett oder mobile Arbeitsfläche
  • Robust, schlagfest, hygienisch, geruchsneutral, inklusive 4 rutschfesten Füßen
  • Maße (B x H): 56 x 50 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2715 g
Bruttogewicht:
3057 g
Länge Einzelartikel:
0,5 cm
Höhe Einzelartikel:
50 cm
Breite Einzelartikel:
56,0 cm
Farbe:
Platte: Mehrfarbig
Material:
Platte: Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Glasschneidbrett, Glasschneidebrett, Glasschneideplatte, Herdabdeckplatte, Kochfeld-Abdeckplatte, Kochfelder, Kochmulde, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, herdabdeckplatte glas wenko, brettchen glas, schneidbrett, Schrank-einsatz-küche-ausziehbar, Drehbar, Eck, tür, Schubladen, Ablage-fläche, Variabel, Verstellbar, Schmal, Wand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 52 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.