Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Herdabdeckplatte Marmor Schwarz, 2er set, für Glaskeramikkochfelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allstar Herdabdeckplatte Marmor Schwarz, 2er set, für Glaskeramikkochfelder
Allstar Herdabdeckplatte Marmor Schwarz, 2er set, für Glaskeramikkochfelder
Allstar Herdabdeckplatte Marmor Schwarz, 2er set, für Glaskeramikkochfelder
Allstar Herdabdeckplatte Marmor Schwarz, 2er set, für Glaskeramikkochfelder
Allstar Herdabdeckplatte Marmor Schwarz, 2er set, für Glaskeramikkochfelder
Allstar Herdabdeckplatte Marmor Schwarz, 2er set, für Glaskeramikkochfelder
Allstar Herdabdeckplatte Marmor Schwarz, 2er set, für Glaskeramikkochfelder
Artikel-Nr.:
     C4401-53873100
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     53873100
EAN/GTIN:
     4008069014972
Suchbegriffe:
Herdabdeckplatte
Kochfeld-Abdeckplatte

Allstar Herdabdeckplatte Marmor Schwarz, 2er set, für Glaskeramikkochfelder

Das 2er Glas-Abdeckplatten-Set Marmor von ALLSTAR in ansprechender Marmor-Optik bringt eine moderne und gemütliche Atmosphäre in die Küche und sorgt zudem für zusätzliche Funktionalität des Herdes.

Die schwarzen Abdeckplatten sehen nicht nur stilvoll aus, sie schützen den Herd auch zuverlässig. Die sechs rutschfesten Füße gewährleisten stets den nötigen Abstand. Geeignet sind die beiden Platten mit einer Abmessung von 30 x 52 cm für Glaskeramikkochfelder. Die robusten Platten sind zudem kratz- und schlagfestig.

Die Herdabdeckplatten eignen sich auch als Topfuntersetzer zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ebenso können sie als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen dienen. Ihre Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert. Somit können die Platten auch ideal als Schneidebrett genutzt werden.

Das Design-Motiv passt hervorragend in eine moderne Einrichtung und fügt sich dank der zeitlosen Farbe in jede Küche ein. Die Trendstruktur Marmor-Optik bringt ein extravagantes Flair mit und wertet als Hingucker Ihre Küche garantiert auf.

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 0,8 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3050 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3050 g
Bruttogewicht:
3083 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
0,8 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Weitere Suchbegriffe: abdeckplatten herd;herdabdeckplatte 80 x 52;herdabdeckplatte 2-teilig;herdabdeckplatte glas;herdabdeckplatten hitzebeständig;abdeckplatte herd;abdeckplatte kochfeld;herd abdeckungen platte;arbeitsfläche küche;topfuntersetzer hitzebeständig;küche set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.