Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Herdabdeckplatten Universal Terrazzo 2er Set, für alle Herdarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Herdabdeckplatten Universal Terrazzo 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatten Universal Terrazzo 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatten Universal Terrazzo 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatten Universal Terrazzo 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatten Universal Terrazzo 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatten Universal Terrazzo 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatten Universal Terrazzo 2er Set, für alle Herdarten
Artikel-Nr.:
     C4401-53905100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53905100
EAN/GTIN:
     4008838388310
Suchbegriffe:
Herdabdeckplatte
Kochfeld-Abdeckplatte
Herd Spritzschutz
Herdrückwand

WENKO Herdabdeckplatten Universal Terrazzo 2er Set, für alle Herdarten

Terrazzo – elegantes Designmotiv für einen modernen, geradlinigen Stil und zusätzliche Funktionalität für den Herd bietet das zweier Glas-Abdeckplatten-Set von WENKO.

Seinen Ursprung hat, dass der Mosaik-Optik ähnelnde Terrazzo in der griechischen Antike. Heutzutage finden Sie die inspirierende Technik häufig noch in historischen Bauwerken - speziell rund um Venedig. Nun kann das interessante Design auch in Ihre Küche einziehen.

Die extrem robusten und nahezu unzerbrechlichen, schlagfesten Herdabdeckplatten eignen sich ideal Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen, denn die spezielle Schutzschicht bietet optimale Sicherheit bei extremer Beanspruchung. So haben Sie die Arbeitsplatte frei für andere Dinge. Ebenso können die beiden Glasplatten als Schneidebrett zur Vorbereitung von Speisen dienen. Die kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert.

Die beiden Kochfeldabdeckungen schützen den Herd zuverlässig vor Kratzern oder Beschädigungen und vergrößern mit wenigen Handgriffen Ihre Arbeitsfläche. Ob Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd - die acht rutschfesten Spezialfüße gewährleisten stets den nötigen Abstand.

Während des Kochens bieten Ihnen die Glasplatten ebenfalls einen praktischen Vorteil: Hinter dem Herd aufgestellt und an die Wand angelehnt, fungieren die Abdeckplatten als Spritzschutz.

Reines Weiß trifft - scheinbar wahllos eingestreut - auf ein mattschwarzes Finish. Einfach und doch elegant schafft es diese Technik, Ihre Wohnaccessoires in edle Schätze zu verwandeln.


Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 1,8-5,5 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3200 g
Bruttogewicht:
3480 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
1,8-5,5 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je Platte
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: herdabdeckplatte glas wenko, herdabdeckplatte glas, wenko herdabdeckplatte, Untersetzer Gläser;Kochplatte;Spritzschutz küche;Sprtitzschutz herd;Schieferplatte;Schneidbrett;Herdplatte 2 Kochfelder;Schieferplatten;Ceranfeld Abdeckplatten;Feuerfeste Unterlage;Spritzschutz Herd;Spritzschutz Küche glas;Küchenbrett;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 52 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.