Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsdose Maya 0,9 L, FSC, Vorratsdose aus Keramik mit Bambus-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungsdose Maya 0,9 L, FSC, Vorratsdose aus Keramik mit Bambus-Deckel
WENKO Aufbewahrungsdose Maya 0,9 L, FSC, Vorratsdose aus Keramik mit Bambus-Deckel
WENKO Aufbewahrungsdose Maya 0,9 L, FSC, Vorratsdose aus Keramik mit Bambus-Deckel
WENKO Aufbewahrungsdose Maya 0,9 L, FSC, Vorratsdose aus Keramik mit Bambus-Deckel
WENKO Aufbewahrungsdose Maya 0,9 L, FSC, Vorratsdose aus Keramik mit Bambus-Deckel
WENKO Aufbewahrungsdose Maya 0,9 L, FSC, Vorratsdose aus Keramik mit Bambus-Deckel
WENKO Aufbewahrungsdose Maya 0,9 L, FSC, Vorratsdose aus Keramik mit Bambus-Deckel
Artikel-Nr.:
     C4401-54221100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54221100
EAN/GTIN:
     4008838350188
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box

WENKO Aufbewahrungsdose Maya 0,9 L, FSC, Vorratsdose aus Keramik mit Bambus-Deckel

In jeder Küche, in der auch gearbeitet wird, gibt es etwas aufzubewahren. Mit den hochwertigen Aufbewahrungsdosen Maya von WENKO, schreiben Sie der Vorratshaltung in Ihrer Küche eine ganz neue Bedeutung zu.

Die hochwertigen Aufbewahrungsbehälter sind aus widerstandsfähiger Keramik in klassischem Weiß gefertigt. Die glatte Keramikoberfläche kann bequem mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, bei starken Verschmutzungen sind die Dosen ohne den Deckel auch spülmaschinengeeignet. Aufgewertet wird diese zeitlose Optik durch ein filigranes Musterspiel in interessanter Wabenstruktur.

Harmonisch abgerundet werden die stilvollen Dosen durch den ansprechenden Deckel aus Bambus. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff, zudem strahlt der naturnahe Bambusdeckel Wärme und Gelassenheit aus. Um den größtmöglichen Nutzen aus den charmanten Aufbewahrungsbehältern mit FSC®-zertifiziertem Bambusdeckel zu ziehen, ist der Deckel mit einem Silikonring versehen, der für die luftdichte und aromafrische Verwahrung von trockenen Lebensmitteln sorgt.

Die mittlere 900 ml Variante ist eine hervorragende Ergänzung, hier können Haferflocken, Reis und Müsli ansprechend verwahrt werden. Dazu hält die Serie Maya von WENKO zwei weitere Größen bereit: 400 ml und 1,3 Liter. So sind sie bestens ausgestattet.

Weiße Keramik und brauner Bambus bilden optisch ein rundum stimmiges Gesamtkonstrukt, dass sich elegant in die bestehende Optik Ihrer Küche integriert. Die schicken Aufbewahrungsdosen Maya von WENKO bilden ein zauberhaftes Trio in Ihrem Regal.


Material: Dose: Keramik, Deckel: Bambus
Farbe: Dose: Weiß, Deckel: Braun
Maße B/H/T: 16 cm x 11 cm
Nettogewicht: 650 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
650 g
Bruttogewicht:
651 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.9 l
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, wenko aufbewahrungsdose, aufbewahrungsdose, Aufbewahrungsbox mit Deckel;Aufbewahrungsbox;Brotkasten;Gewürzgläser;Vorratsdose;Kaffeedose;Küche;Mepal;Küche Aufbewahrung & Organisation;Vorratsdosen Glas;Aufbewahrungsboxen;Aufbewahrungsbox Küche;Frischhaltedosen mit Deckel;Vorratsgläser;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.