WENKO Aufbewahrungsdose Maya 1,3 L, FSC, Vorratsdose aus Keramik mit Bambus-Deckel
In jeder Küche, in der auch gearbeitet wird, gibt es etwas aufzubewahren. Mit den hochwertigen Aufbewahrungsdosen Maya von WENKO, schreiben Sie der Vorratshaltung in Ihrer Küche eine ganz neue Bedeutung zu.
Die hochwertigen Aufbewahrungsbehälter sind aus widerstandsfähiger Keramik in klassischem Weiß gefertigt. Die glatte Keramikoberfläche kann bequem mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, bei starken Verschmutzungen sind die Dosen ohne den Deckel auch spülmaschinengeeignet. Aufgewertet wird diese zeitlose Optik durch ein filigranes Musterspiel in interessanter Wabenstruktur.
Harmonisch abgerundet werden die stilvollen Dosen durch den ansprechenden Deckel aus Bambus. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff, zudem strahlt der naturnahe Bambusdeckel Wärme und Gelassenheit aus. Um den größtmöglichen Nutzen aus den charmanten Aufbewahrungsbehältern mit FSC®-zertifiziertem Bambusdeckel zu ziehen, ist der Deckel mit einem Silikonring versehen, der für die luftdichte und aromafrische Verwahrung von trockenen Lebensmitteln sorgt.
Die große 1,3 Liter Variante ist eine hervorragende Ergänzung, hier können Nudeln ansprechend verwahrt werden und als Kräutertopf eignet sich der Behälter ebenfalls über alle Maßen. Dazu hält die Serie Maya von WENKO zwei weitere Größen bereit: 400 ml und 900 ml. So sind sie bestens ausgestattet.
Weiße Keramik und brauner Bambus bilden optisch ein rundum stimmiges Gesamtkonstrukt, dass sich elegant in die bestehende Optik Ihrer Küche integriert. Die schicken Aufbewahrungsdosen Maya von WENKO bilden ein zauberhaftes Trio in Ihrem Regal.
Material: Dose: Keramik, Deckel: Bambus
Farbe: Dose: Weiß, Deckel: Braun
Maße B/H/T: 17 cm x 13 cm
Nettogewicht: 755 g