Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsdose Mala 1,2 l, Vorratsdose aus hochwertiger Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungsdose Mala 1,2 l, Vorratsdose aus hochwertiger Keramik
WENKO Aufbewahrungsdose Mala 1,2 l, Vorratsdose aus hochwertiger Keramik
WENKO Aufbewahrungsdose Mala 1,2 l, Vorratsdose aus hochwertiger Keramik
WENKO Aufbewahrungsdose Mala 1,2 l, Vorratsdose aus hochwertiger Keramik
WENKO Aufbewahrungsdose Mala 1,2 l, Vorratsdose aus hochwertiger Keramik
WENKO Aufbewahrungsdose Mala 1,2 l, Vorratsdose aus hochwertiger Keramik
WENKO Aufbewahrungsdose Mala 1,2 l, Vorratsdose aus hochwertiger Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-54228100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54228100
EAN/GTIN:
     4008838374733
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
wenko aufbewahrungsdose
aufbewahrungsdose

WENKO Aufbewahrungsdose Mala 1,2 l, Vorratsdose aus hochwertiger Keramik

Mit den maritimen Aufbewahrungsdosen Mala von WENKO holen Sie sich ein ausgewogen gestaltetes Zubehör in Ihren Haushalt. Die weißen Dosen sind mit blauem Aquarell versehen, der Ihrem Zuhause ein Gefühl von Urlaub verleiht.

Fans des maritimen Einrichtungsstiles kommen hier voll auf ihre Kosten, doch auch in andere Wohnstile fügen sich die charmanten Vorratsdosen stilvoll ein. Gefertigt aus weißer Keramik, ziert die Dosen mit Deckel ein Streifen wie von Wasserfarbe gemalt. Künstlerisch ansprechend gestaltet überzeugen die Vorratsbehälter auch in Ihrer cleveren Funktion. Ausgestattet mit einem Silikonring schließt der Deckel der Behälter luftdicht und verwahrt Lebensmittel vor äuß0eren Einflüssen geschützt aromafrisch auf. Die Dosen sind ohne Deckel auch spülmaschinengeeignet, sodass nach dem Tierfutter auch Lebensmittel wie Zucker, Reis, Nudeln oder Hülsenfrüchte bequem in den Behältnissen aufbewahrt werden können.

In der größten Variante des zauberhaften Trios finden 1,2 Liter Inhalt in einer Abmessung von (B/T x H): Ø 13 x 16 cm großzügigen Platz. Die Serie Mala umfasst mit 700 ml und 1 Liter noch zwei weitere Größen.

Die aus hochwertiger Keramik gefertigten weiß-blauen Dosen harmonieren optisch hervorragend mit dem FSC® zertifizierten Deckel aus naturnahem Bambus. Bambus strahlt eine angenehme Wärme und Behaglichkeit aus, die Ordnung und ein wohliges Ambiente auf Ihre Küchenzeile oder in das Küchenregal bringt. Bambus ist zudem ein schnell nachwachsender Rohstoff, der absolut im Trend liegt.

Im Badezimmer begeistern die nützlichen Haushaltshelfer ebenfalls. Haarspangen und andere Utensilien können hier übersichtlich gelagert werden und die maritimen Dosen bringen absolutes Meeresfeeling in Ihr Bad. Auch im Haushalt bieten die Dosen mit Deckel absoluten Mehrwert durch zusätzlichen Stauraum für kleine Utensilien und Küsten-Flair.


Material: Dose: Keramik, Deckel: Bambus
Farbe: Dose: Weiß, Blau, Deckel: Braun
Maße B/H/T: 16 cm x 13 cm
Nettogewicht: 949 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
949 g
Bruttogewicht:
1249 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 1.2 l
Farbe:
Blau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox mit Deckel;Aufbewahrungsbox;Brotkasten;Gewürzgläser;Vorratsdose;Kaffeedose;Küche;Mepal;Küche Aufbewahrung & Organisation;Vorratsdosen Glas;Aufbewahrungsboxen;Aufbewahrungsbox Küche;Frischhaltedosen mit Deckel;Vorratsgläser;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.