Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spülmittelspender Festival Beton, Seifenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Spülmittelspender Festival Beton, Seifenspender
WENKO Spülmittelspender Festival Beton, Seifenspender
WENKO Spülmittelspender Festival Beton, Seifenspender
WENKO Spülmittelspender Festival Beton, Seifenspender
WENKO Spülmittelspender Festival Beton, Seifenspender
WENKO Spülmittelspender Festival Beton, Seifenspender
WENKO Spülmittelspender Festival Beton, Seifenspender
Artikel-Nr.:
     C4401-54666100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54666100
EAN/GTIN:
     4008838371152
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Spülmittelspender Festival Beton, Seifenspender

Gut organisiert an der Küchenspüle – mit dem Spülmittelspender Festival von WENKO finden Spülmittel und Spülschwamm einen ansprechenden Platz und Ihr Spülbecken ist stets gut aufgeräumt.

Der hochwertige Spülmittelspender Festival setzt auffallend schöne Akzente in minimalistischem hellgrauem Beton. Der Spender für Spülmittel mit Ablagefach hat eine kompakte Abmessung von (B x H x T) 10 x 18 x 10 cm und fasst großzügige 380 ml Flüssigseife oder Geschirrspülmittel. Durch die praktische Ablage haben Sie den Spülschwamm schnell zur Hand und können ihn nach dem Spülen in dem integrierten Ablagefach ganz bequem zum Trocknen ablegen.

Die schwarze Kunststoffpumpe, kombiniert mit der Beton-Flasche in Hellgrau, sorgt für ein exklusives Ambiente in jeder Küche. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Spülmittel herausgepumpt. Neben Spülmittel können Sie das Organisationstalent auch mit Handseife befüllen und haben so eine optimale Möglichkeit, sich an der Spüle oder am Waschbecken die Hände zu waschen. In das Verstaufach lässt sich auch eine Nagelbürste oder eine kleine Handcreme stellen.

Der Spülorganizer in Hellgrau ist ein cleverer Helfer in der Küche. Sie mögen es lieber etwas dunkler? WENKO hat den Spülbutler Festival auch in schwarzer Natursteinoptik als Spülmittelspender Festival Stone im Sortiment.


Material: Spülmittelspender: Beton, Pumpkopf: Kunststoff (ABS)
Farbe: Spülmittelspender: Grau, Pumpkopf: Schwarz
Maße B/H/T: 10 cm x 18 cm x 10 cm
Nettogewicht: 489 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
489 g
Bruttogewicht:
489 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.38 l
Farbe:
Grau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spülmitteldispenser, Spülmittelspender, Spülmittelspender-Station, Spülorganizer, spülmittelspender, Seifenspender;Spülmittelspender;Küche;Haushaltshelfer;Seife;Spender;Spülmittel;Spüle;Spülen;Abwasch;Küchen-Accessoires;Wenko
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 52 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.