Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Schwarz, aus auslaufsicherem Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Schwarz, aus auslaufsicherem Silikon
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Schwarz, aus auslaufsicherem Silikon
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Schwarz, aus auslaufsicherem Silikon
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Schwarz, aus auslaufsicherem Silikon
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Schwarz, aus auslaufsicherem Silikon
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Schwarz, aus auslaufsicherem Silikon
WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Schwarz, aus auslaufsicherem Silikon
Artikel-Nr.:
     C4401-54675100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54675100
EAN/GTIN:
     4008838226872
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e Schwarz, aus auslaufsicherem Silikon

Der innovative Spülmittel-Spender Easy Squeez-e bringt im trendigen Design Stil und Funktionalität in jede Küche.

Der dekorative Spender im eleganten Schwarz kann individuell mit bis zu ca. 250 ml Spülmittel gefüllt werden. Durch einfaches Quetschen der Flasche wird die gewünschte Menge Spülmittel bequem dosiert. Auch im Badezimmer macht der Seifenspender eine gute Figur, denn auch Flüssigseife und Duschgel lassen sich mit dem cleveren Spender kinderleicht dosieren.

Der hochwertige Spender für Spülmittel, Seife, Duschgel und Lotion ist aus auslaufsicherem Silikon hergestellt und hält die gewünschte Flüssigkeit stets griffbereit in Küche, Bad und Gäste-WC.

Die Fachjury des Plus X Award hat die WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e für 2017 ausgezeichnet. Diese hervorragende Auszeichnung wurde gleich in den beiden Kategorien Bedienkomfort und Funktionalität verliehen.
Der Plus X Award ist heute der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Voraussetzung für eine Auszeichnung mit diesem Award ist: Das Produkt muss qualitativ hochwertig, funktionell und auf der Höhe der Zeit gestaltet sein.
So können Sie sicher sein, dass Sie mit dem Spülmittelspender Easy Squeez-e von WENKO ein cleveres, komfortables und ausgezeichnetes Produkt mit Qualitätssiegel kaufen.

Material: Spülmiitelspender: Silikon, Deckel: Nylon
Farbe: Spülmiitelspender: Schwarz, Deckel: Schwarz
Maße B/H/T: 14 cm x 6 cm
Nettogewicht: 165 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
165 g
Bruttogewicht:
171 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
14 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.25 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spülmitteldispenser, Spülmittelspender, Spülmittelspender-Station, Spülorganizer, spülmittelspender, spülbecken-organizer schwarz;spülmittel organizer;organizer küche;küche organizer;küchen organizer;spülbürste;küchenorganisation;spüle-küche;kitchen organizer;küchenhelfer aufbewahrung;küche aufbewahrung & organisation;ordnungssystem küche;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.