| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-54767100 Herst.-Nr.: 54767100 EAN/GTIN: 4008838271841 |
| |
|
| | |
| WENKO Geschirrabtropfer Basic Schwarz, Geschirr Abtropfgestell Ein hochwertiger und praktischer Küchenhelfer ist der Geschirrabtropfer Basic von Wenko. Das Abtropfgestell in Schwarz bietet Platz für Geschirr, Gläser und Besteck, die nach dem Spülen einfach trocknen können. Dank seiner kompakten Form ist er auch für kleinere Küchen geeignet. Der Abtropfständer ist mit einer Abtropfschale ausgestattet, die abnehmbar ist, sich leicht reinigen lässt und außerdem für eine trockene Arbeitsfläche sorgt. Die Abtropfmatte lässt sich zudem auch separat verwenden. Ausgestattet mit einem Tellerhalter, einem abnehmbaren Besteckkorb und viel Platz für Schüsseln und Gläser ist der Ständer der ideale Helfer beim Spülen. Er besteht aus einem hochwertigen Gestell aus pulverbeschichtetem Metall und schwarzen Kunststoffteilen, das macht ihn langlebig und robust. Neben den praktischen Funktionen ist der Abtropfer in Schwarz ein edler Blickfang in der Küche und passt perfekt in einen modernen Einrichtungsstil. Material: Gestell: pulverbeschichtetes Metall, Tablett: Polypropylen, Besteckkorb: Polypropylen Farbe: Gestell: Schwarz, Tablett: Schwarz, Besteckkorb: Schwarz Maße B/H/T: 47,5 cm x 11 cm x 26,5 cm Nettogewicht: 796 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 796 g | Bruttogewicht: | 1033 g | Länge Einzelartikel: | 26,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 11 cm | Breite Einzelartikel: | 47,5 cm | Farbe: | Gestell: Schwarz, Tablett: Schwarz, Besteckkorb: Schwarz | Material: | Gestell: pulverbeschichtetes Metall, Tablett: Polypropylen, Besteckkorb: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrkorb, geschirr abtropfkorb, Geschirr-abtropf-gestell, Kunststoff, Besteck-korb, Campen, Camping, Wohnwagen, Wohnmobil, Organizer, Spüle, Spülbecken |
| | |
| |