|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4401-54768100 Herst.-Nr.: 54768100 EAN/GTIN: 4008838288214 |
| |
|
|  |  |
 | WENKO Geschirrabtropfer Alu, Geschirr Abtropfgestell Ein hochwertiger und praktischer Küchenhelfer ist der Geschirrabtropfer von Wenko aus Aluminium. Das Abtropfgestell in schwarz-silberner Optik bietet ausreichend Platz für Geschirr, Gläser und Besteck, die nach dem Spülen einfach trocknen können. Der Abtropfständer ist mit einer Abtropfschale ausgestattet, die abnehmbar ist, sich leicht reinigen lässt und außerdem für eine trockene Arbeitsfläche sorgt. Die Abtropfmatte lässt sich zudem auch separat verwenden. Ausgestattet mit einem Tellerhalter, einem abnehmbaren Besteckkorb und viel Platz für Schüsseln und Gläser ist der Ständer der ideale Helfer beim Spülen. Er besteht aus einem hochwertigen Gestell aus rostfreiem, stabilen Aluminium und schwarzen Kunststoffteilen, das macht ihn langlebig und robust. Neben den praktischen Funktionen ist der Abtropfer ein edler Blickfang in der Küche und passt perfekt in einen modernen Einrichtungsstil. Material: Rahmen: Aluminium, Polypropylen Farbe: Rahmen: Silber matt, Schwarz Maße B/H/T: 46,5 cm x 13 cm x 31,5 cm Nettogewicht: 1410 g Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 1410 g | Bruttogewicht: | 1610 g | Länge Einzelartikel: | 31,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 13 cm | Breite Einzelartikel: | 46,5 cm | Farbe: | Rahmen: Silber matt, Schwarz | Material: | Rahmen: Aluminium, Polypropylen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: geschirrabtropfkorb, Geschirr-abtropf-gestell, Kunststoff, Besteck-korb, Campen, Camping, Wohnwagen, Wohnmobil, Organizer, Spüle, Spülbecken |
|  |  |
| |