Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Flaschenhalter Filia, Zum schnellen Trocknen für bis zu 3 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Flaschenhalter Filia, Zum schnellen Trocknen für bis zu 3 Flaschen
WENKO Flaschenhalter Filia, Zum schnellen Trocknen für bis zu 3 Flaschen
WENKO Flaschenhalter Filia, Zum schnellen Trocknen für bis zu 3 Flaschen
WENKO Flaschenhalter Filia, Zum schnellen Trocknen für bis zu 3 Flaschen
WENKO Flaschenhalter Filia, Zum schnellen Trocknen für bis zu 3 Flaschen
WENKO Flaschenhalter Filia, Zum schnellen Trocknen für bis zu 3 Flaschen
WENKO Flaschenhalter Filia, Zum schnellen Trocknen für bis zu 3 Flaschen
Artikel-Nr.:
     C4401-54769100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54769100
EAN/GTIN:
     4008838341490
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Trinkflaschenhalter
Trinkflaschenträger

WENKO Flaschenhalter Filia, Zum schnellen Trocknen für bis zu 3 Flaschen

In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es auch an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn in der Küche alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Morgen mit einem liebevoll zubereiteten Frühstück und endet der Tag mit einem schmackhaften Abendessen – und das möglichst ohne Stress.

Machen Sie sich das Leben leichter mit dem praktischen Flaschenhalter von WENKO. Die schwarze Flaschenhalterung aus robustem ABS-Kunststoff bewahrt Wasserflaschen und viele andere Getränkeflaschen geordnet und sicher während des Trocknens auf. Ein Must-Have für jede gut organisierte Küche. Der praktische Alltagshelfer mit Anti-Rutsch-Beschichtung am Boden hat einen rutschfesten Stand auf der Spüle sowie der Arbeitsplatte. Die Haltevorrichtung für 3 Deckel sorgt dafür, dass diese nicht verloren gehen.
Durch das schwarze und offene Design, kombiniert mit silberfarbenen Stäben, ist der Flascheninhalt stets ein Blickfang.

Perfektes Upgrade für Ihre Küche – so wird das Trocknen von Trinkflaschen zum Kinderspiel.

Material: Boden: Kunststoff (ABS), Stäbe: Edelstahl rostfrei, Anti Rutsch Stäbe: Kunststoff (TPR)
Farbe: Boden: Grau, Stäbe: Silber matt, Anti Rutsch Stäbe: Schwarz
Maße B/H/T: 29 cm x 27 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 322 g

Highlights:

  • Ein Must-Have für jede Küche: Der praktische Flaschenhalter bietet sichere Ordnung beim Trocknen von allen gängigen Flaschenarten wie Wasser-, Getränke- und Trinkflaschen aus Glas oder Kunststoff.
  • Industrial-Optik: Durch das schwarze und offene Design ist der Flascheninhalt stets ein Eyecatcher auf der Arbeitsfläche. In Kombination mit den Stäben in Silber Matt entsteht ein Loft-Charakter der sich sehen lassen kann. Das nützliche Küchenutensil überzeugt somit in Form und Funktion auf ganzer Länge.
  • Perfektes Upgrade für Ihre Küche: Bis zu 3 Flaschen lassen sich einfach und platzsparend nebeneinander platzieren, um die Trinkflaschen komfortabel zu trocknen. Schutzkappen aus Kunststoff auf den Edelstahl Stäben schützen das Innere der Flaschen vor Kratzern. Dank der grauen Anti-Rutsch-Beschichtung am Boden hat das Küchenzubehör auf der Arbeitsplatte einen sicheren Stand. Besonders clever: Die Haltevorrichtung für 3 Deckel sorgt dafür, dass die Utensilien sich nicht aus den Augen verlieren.
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Abtropfgestell für Flaschen haben, ist der Halter aus robustem ABS gefertigt. Die drei Stäbe sind aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, die Schutzkappen auf den rostfreien Stäben sind aus schwarzem Kunststoff gefertigt.
  • Optimale Maße: Mit seinen Maßen von (B x H x T): 29 x 27 x 12,5 cm hat die Flaschenhalterung die ideale Größe für jede Arbeitsplatte. Sowohl auf der Küchenarmatur als auch auf einem separaten Regal - Ihre Flaschen haben zukünftig den Ruheplatz zum Trocknen, den sie brauchen und Ihre Spüle bleibt sauber!
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
322 g
Bruttogewicht:
722 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
27 cm
Breite Einzelartikel:
29,0 cm
Farbe:
Boden: Grau, Stäbe: Silber matt, Anti Rutsch Stäbe: Schwarz
Material:
Boden: Kunststoff (ABS), Stäbe: Edelstahl rostfrei, Anti Rutsch Stäbe: Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: wenko flaschenhalter, trinkflaschenhalter, Sodastream Flaschenhalter, Flaschenhalter Sodastream Crystall, Cube Flaschenhalter, abtropfgestell geschirr, abtropfgestell flaschen, geschirrabtropfgestell, geschirr abtropfständer, abtropfgitter, tellerständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.