| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-54778100 Herst.-Nr.: 54778100 EAN/GTIN: 4008838357156 |
| |
|
| | |
| WENKO Spülschüssel Sira, faltbare Schüssel mit Henkeln Die clevere Idee für Unterwegs – mit der Spülschüssel Sira von WENKO werden benutzte Tassen, Gläser, Besteck und Geschirr wieder sauber. So stellt das kleine Spülbecken in Grau und Weiß einen absoluten Gewinn für Camper dar! Besonders im Campingwagen bedarf es an Helfern, die wenig Platz in Anspruch nehmen und sich nach der Benutzung einfach wieder verstauen lassen. Hier kommt die Abschwaschwanne Sia zum Einsatz: der faltbare Spülkorb mit einem Maß von (B x H x T): 39 x 18 x 32,5 cm offeriert mit 8 Liter Fassungsvermögen großzügig Volumen zum Spülen von benutztem Küchenzubehör. Abgerundet wird das Camping-Zubehör durch einen integrierten Ablaufstopfen. Ausgestattet mit zwei Tragegriffen kann die Schüssel aus hochwertigem Kunststoff einfach transportiert werden. Nach der Benutzung lässt sich die Spülwanne auf ein Faltmaß von (B x H x T): 39 x 7 x 32,5 cm reduzieren und praktisch verstauen. Material: Polypropylen, Kunststoff (TPR) Farbe: Weiß, Grau Maße B/H/T: 39 cm x 32,5 cm x 18 cm Nettogewicht: 531 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 531 g | Bruttogewicht: | 575 g | Länge Einzelartikel: | 18 cm | Höhe Einzelartikel: | 32,5 cm | Breite Einzelartikel: | 39,0 cm | Maß Zusatzinfo: | 8 Liter bis zum weißen oberen Streifen, maximale Kapazität ca. 8,75/9L, Fassungsvermögen: 8 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spülschüssel, universalschüssel 8 liter, küchenschüssel, laborschüssel pp, Campinggeschirr;Camping-zubehör;Abtropfgestell geschirr;camping geschirr;bowl schüssel;fussbad;waschschüssel;baby wanne;Küche;korb;spülbecken organizer;küchen organizer;organizer küche;wohnmobil zubehör;spülbecken;wohnwagen zubehör;faltbar;WENKO |
| | |
| |