| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-54785100 Herst.-Nr.: 54785100 EAN/GTIN: 4008838354421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Küchenschrank Einhängregal Flexi Schwarz, mit 2 Ablagen Küchenutensilien platzsparend verstaut - der Einhängekorb Flexi von WENKO sorgt für Ordnung in der heimischen Küche. Vom Industrial-Design inspiriert, setzen Accessoires in Schwarz ganz besondere Akzente. Das Küchen-Hängeregal von WENKO passt ideal an die Innenseite einer Küchenschranktür. Seine zwei Ablagekörbe bieten versteckten Stauraum für Spülmaschinen-Tabs, Schwamm, Reiniger oder Küchentücher. Auch an der Außenseite kann der im Drahtkorb-Design gestaltete Küchenhelfer optimal platziert werden. Hier bietet er in seinen Aufbewahrungskörben optimalen Raum zur Aufbewahrung von Küchenhandtüchern oder Lebensmittelvorräten, wie beispielsweise Zwiebeln und Kartoffeln. Mit einem Griff haben Sie das, was sie brauchen, zur Hand. Der obere Korb ist höhenverstellbar und verfügt auf einer Seite über zwei Haken, an denen Putztücher und Lappen aufgehängt werden können und auf der anderen Seite über einen Halter für die Spülbürste. Für die Montage wird das Regal einfach an der Schranktür eingehängt, die sich weiterhin problemlos schließen lässt. Material: Korb: pulverbeschichtetes Metall Farbe: Korb: Schwarz Maße B/H/T: 32 cm x 47 cm x 12,5 cm Nettogewicht: 940 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 940 g | Bruttogewicht: | 956 g | Länge Einzelartikel: | 12,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 47 cm | Breite Einzelartikel: | 32,0 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |