Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Gewürzregal mit Reling Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Gewürzregal mit Reling Premium
WENKO Gewürzregal mit Reling Premium
WENKO Gewürzregal mit Reling Premium
WENKO Gewürzregal mit Reling Premium
WENKO Gewürzregal mit Reling Premium
WENKO Gewürzregal mit Reling Premium
WENKO Gewürzregal mit Reling Premium
Artikel-Nr.:
     C4401-54801100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54801100
EAN/GTIN:
     4008838217801
Suchbegriffe:
Gewürzregal
wenko gewürzregal

WENKO Gewürzregal mit Reling Premium

In dem modernen Gewürzständer der WENKO Premium-Serie aus hochwertigem, gebürstetem Flachstahl sind alle Gewürze beim Kochen stets griffbereit aufbewahrt. Das Regal mit einer Ablagefläche (40 x 8 cm) aus modernem Bambus bietet ausreichend Platz für bis zu acht handelsübliche Gewürzbehälter. Natürlich finden auch Flaschen (Öl, Essig, etc.), weitere Vorratsdosen und viele Küchenhelfer eine attraktive Aufbewahrungsmöglichkeit in Griffnähe.

Zusätzlich ist die Gewürzablage mit einer praktischen Reling versehen, an welcher weitere Küchen-Utensilien wie Schneebesen, Kochlöffel, Suppenkellen und vieles mehr aufgehängt werden können. Passende Haken gibt es unter den Artikelnummern: 54809100 und 54810100.
Das macht das Gewürz-Bord zu einem nützlichen Helfer in jeder Küche. Zudem ist der Gewürzständer mit einer Hersteller-Garantie von 5 Jahren ausgestattet.

Das Regal lässt sich genau dort befestigen, wo es gerade benötigt wird. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel für die Wandmontage enthalten.

Sie möchten lieber Befestigen ohne bohren? Kein Problem! Alternativ bietet das Premium-System zusätzlich vier weitere Befestigungsmöglichkeiten - ohne bohren - an. Separat erhältlich sind diese passenden Adapter:

Variante 1: Express-Loc Adapter matt (Artikelnummer: 54812100)
Die Innovation in Sachen Befestigungstechnik heißt Express-Loc! Das neue Express-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem starken Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem bietet bereits nach 6 Stunden extrem starken Halt und ist dauerhaft schwer belastbar. Komfortable Anbringung, rückstandslos entfernbar.

Variante 2: Vacuum-Loc Adapter matt (Artikelnummer: 54813100)
Das einzigartige Vakuum-Saugsystem ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires und starken Halt auf allen luftundurchlässigen, ebenen und leicht unebenen Flächen. Beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.

Variante 3: Static-Loc Adapter transparent (Artikelnummer: 54814100)
Die Static-Loc Adapter haften durch statische Aufladung und bieten starken Halt auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen.
Die Anbringung ist kinderleicht. Einfach die Schutzfolie abziehen und den Loc fest andrücken. Aufgrund der statischen Aufladung saugt sich das gummierte Pad direkt an.

Variante 4: Turbo-Loc Adapter matt (Artikelnummer: 54811100)
Die Turbo-Loc Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen.

Sie haben die Wahl! Falls Sie sich für eine der Varianten ohne bohren entscheiden, bestellen Sie bitte separat den für Ihre Bedürfnisse entsprechenden Adapter. Oder nutzen Sie einfach das beiliegende Befestigungsmaterial in Form von Schrauben und Dübel.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Moderner Gewürzständer für Gewürze und praktische Reling für Küchenutensilien
  • Griffbereite und sichere Aufbewahrung mit 5 Jahren Herstellergarantie
  • Hochwertige Qualität aus gebürstetem Flachstahl und Bambus
  • Inklusive Schrauben und Dübel zur Wandmontage
  • Befestigen ohne bohren mit separaten WENKO Vacuum-Loc, Turbo-Loc, Static-Loc & Express-Loc Adaptern
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
635 g
Bruttogewicht:
869 g
Länge Einzelartikel:
3,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Gestell: Silber matt, Boden: Braun
Material:
Gestell: Metall vernickelt, Boden: Bambus
Weitere Suchbegriffe: Gewürzbord, gewürz-ständer, Reling-Leiste, Küchen-Reling, Hängeleiste, Ablage, Bord, Gewürzablage, Gewürzdosenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
54800100
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.