Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spülmittelspender mit Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Spülmittelspender mit Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Spülmittelspender mit Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Spülmittelspender mit Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Spülmittelspender mit Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Spülmittelspender mit Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Spülmittelspender mit Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Spülmittelspender mit Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-54944100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54944100
EAN/GTIN:
     4008838435182
Suchbegriffe:
Küchenutensilien-Halter
Spülmitteldispenser
Spülmittelspender
Spülmittelspender-Station

WENKO Spülmittelspender mit Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus

Ein besonderes Ambiente schafft die Küchenserie Mera von WENKO! Die Küchen-Accessoires präsentieren eine harmonische Symbiose aus Naturverbundenheit und Funktionalität. Für den rustikalen Wohlfühl-Look sorgt die Kombination aus der behaglichen Farbgebung von geräuchertem Bambus und angesagter Rillen-Optik.

Der Spülmittelspender mit Utensilienhalter Mera wird zum stilvollen wie praktischen Hingucker in jeder Küche. Die Spülstation besteht aus einem Behälter, in dem Spülhelfer wie Geschirrbürsten einen Aufbewahrungsort finden, und einem Spülmittelspender aus Keramik in Weiß, kombiniert mit einem Pumpkopf in Schwarz (ABS-Kunststoff).

Der weiße Spender hat ein Fassungsvermögen von 500 ml und bietet eine nachhaltige wie optisch ansprechende Alternative zu herkömmlichen Plastikflaschen. Der Pumpkopf sorgt zudem für eine präzise und tropffreie Dosierung des Spülmittels. Insgesamt hat das Spülset Abmessungen von (B x H x T): 18,5 x 17 x 8,5 cm.

Mit seiner Rillenstruktur sorgt der Organizer zudem für einen modernen, dennoch natürlich anmutenden Look, der sich besonders gut in Landhausküchen aber auch in andere Stilwelten hervorragend integrieren lässt. Zur Herstellung des Utensilienhalters wurde der schnell nachwachsende Rohstoff Bambus verwendet. Dieser begeistert bei der Serie Mera mit seinem außergewöhnlichen Farbton, der sich von der bekannten hellen Bambusfarbe abhebt und in eine dunklere, dezent rustikale Farbwelt eintaucht.

Die Küchenserie Mera von WENKO beinhaltet eine Reihe ausgewählter Accessoires, die sich optisch ideal ergänzen und in jeder Küche eine besondere Atmosphäre zaubern!

Material: Tablett: Bambus, Spülmittelspender: Keramik, Pumpkopf: ABS
Farbe: Tablett: Dunkelbraun
Maße B/H/T: 18,5 cm x 17 cm x 8,5 cm
Nettogewicht: 100 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
100 g
Bruttogewicht:
100 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
17 cm
Breite Einzelartikel:
18,5 cm
Farbe:
0
Material:
Tablett: Bambus, Spülmittelspender: Keramik, Pumpkopf: ABS
Weitere Suchbegriffe: Spülorganizer, wenko spülmittelspender, spülmittelspender, spülstation;küche;weiss;spülmittelspender;spülmittel;spül-organizer;sink;spüle;spülhelfer;spüli-spender;spülbecken;schmal;organisation;landhaus-stil;deko;bambus;holz;küchen-accessoires;vintage;rillen;braun;dunkelbraun;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 39 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.