Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Organizer mit Drehteller Mera, aus geräuchertem Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Organizer mit Drehteller Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Organizer mit Drehteller Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Organizer mit Drehteller Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Organizer mit Drehteller Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Organizer mit Drehteller Mera, aus geräuchertem Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-54945100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54945100
EAN/GTIN:
     4008838456507
Suchbegriffe:
drehteller;organizer;tablett;drehba...

WENKO Organizer mit Drehteller Mera, aus geräuchertem Bambus

Ein besonderes Ambiente schafft die Küchenserie Mera von WENKO! Die Küchen-Accessoires präsentieren eine harmonische Symbiose aus Naturverbundenheit und Funktionalität. Für den rustikalen Wohlfühl-Look sorgt die Kombination aus der behaglichen Farbgebung von geräuchertem Bambus und angesagter Rillen-Optik.

Der Organizer mit Drehteller Mera wird zum stilvollen wie praktischen Hingucker in jeder Küche. Dank seiner Rotationsfunktion bietet der Teller vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ideal eignet sich das Tablett mit Rand zum Servieren und Bereitstellen von Soßen und Gewürzen auf dem Esstisch – mit einem Dreh ist der gewünschte Gegenstand für jeden Gast erreichbar.

Nicht nur auf dem gedeckten Tisch ist der Drehteller mit einem Durchmesser von Ø 29,5 cm ein nützlicher Helfer – auch als Organizer auf der Arbeitsplatte oder im Küchenschrank sorgt er für mehr Ordnung und Struktur.

Zur Herstellung des Tellers wurde der schnell nachwachsende Rohstoff Bambus verwendet. Dieser begeistert bei der Serie Mera mit seinem außergewöhnlichen Farbton, der sich von der bekannten hellen Bambusfarbe abhebt und in eine dunklere, dezent rustikale Farbwelt eintaucht.

Die Küchenserie Mera von WENKO beinhaltet eine Reihe ausgewählter Accessoires, die sich optisch ideal ergänzen und in jeder Küche eine besondere Atmosphäre zaubern!

Material: Bambus
Farbe: Dunkelbraun
Maße B/H/T: 5 cm x 29 cm
Nettogewicht: 100 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
100 g
Bruttogewicht:
100 g
Länge Einzelartikel:
29 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
0
Material:
Bambus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.