| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-54949100 Herst.-Nr.: 54949100 EAN/GTIN: 4008838431962 |
| |
|
| | |
| WENKO Magnetischer Messerhalter Mesina, aus Bambus Warme Farben treffen auf rustikalen Charme - von dieser Kombination leben Looks im Landhaus-Stil! Der beliebte Style sorgt jederzeit für eine harmonische Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Mit dem magnetischen Messerhalter Mesina von WENKO zieht ein besonderer Hingucker in Ihre Küche ein. Sowohl optisch als auch praktisch wird der Küchenhelfer zur echten Bereicherung auf der Arbeitsplatte. Hergestellt ist der Messerhalter aus geräuchertem Bambus, dessen dunkle Farbe sich optisch von der bekannten hellen Farbgebung des nachhaltigen Rohstoffs abhebt. Durch den rückseitigen Standfuß steht die Platte sicher am gewünschten Platz und ermöglicht jederzeit einen schnellen Zugriff auf Ihre Kochmesser. Das gelingt durch die integrierten starken Magnete, die einen sicheren Halt für alle Messer aus magnetischem Material bieten. Mehrere Messer verschiedener Größen finden auf dem Halter mit Abmessungen von (B x H x T): 23,5 x 21 x 13 cm Platz und sind hier immer griffbereit am Kochplatz. Während die Klingen an der magnetischen Fläche haften, bleiben die Griffe oberhalb der Platte frei, sodass sie leicht und sicher zu greifen sind. Nicht nur praktisch ist der Messerhalter Mesina von WENKO von großem Vorteil. Optisch ermöglicht er eine dekorative Präsentation der Lieblingsküchenmesser direkt auf der Arbeitsplatte oder anderen geeigneten Orten. Material: Bambus, Magnet Farbe: Dunkelbraun Maße B/H/T: 23,5 cm x 21 cm x 13 cm Nettogewicht: 1032 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1032 g | Bruttogewicht: | 1032 g | Länge Einzelartikel: | 13 cm | Höhe Einzelartikel: | 21 cm | Breite Einzelartikel: | 23,5 cm | Farbe: | Braun | Material: | Bambus, Magnet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messerhalter;magnetisch;holz;bambus;ohne bohren;stehend;arbeitsplatte;küche;messerblock;messer;halter;landhaus-stil;deko;rustikal;dunkel-braun;aufbewahrung;organisation;küchenmesser;kochmesser;magnet;küchenhelfer;küchen-accessoires;wenko |
| | |
| |