Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex BBQ-Zange extra lang, temperaturbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex BBQ-Zange extra lang, temperaturbeständig
Maximex BBQ-Zange extra lang, temperaturbeständig
Maximex BBQ-Zange extra lang, temperaturbeständig
Maximex BBQ-Zange extra lang, temperaturbeständig
Maximex BBQ-Zange extra lang, temperaturbeständig
Maximex BBQ-Zange extra lang, temperaturbeständig
Maximex BBQ-Zange extra lang, temperaturbeständig
Artikel-Nr.:
     C4401-550049500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     550049500
EAN/GTIN:
     4008069043187
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange

Maximex BBQ-Zange extra lang, temperaturbeständig

Die Premium-Grillzange ist aus langlebigem sowie kratzfestem Edelstahl gefertigt und perfekt für den anspruchsvollen Einsatz am Grill oder in der Küche geeignet.
Extra-langer, ergonomisch geformter Griff (45 cm) aus rutschfestem sowie hitzebeständigen TPR-Kunststoff. Liegt perfekt in der Hand für ein sicheres Greifen von Fleisch, Fisch, Gemüse uvm.
Mit platzsparendem Feststellmechanismus sowie Aufhängeöse.
Aus rostfreiem, gebürsteten Edelstahl. Spülmaschinengeeignet.

Dieser Artikel darf in keiner Sommerküche fehlen!

Material: Zange: Edelstahl rostfrei, Haltegriff: Kunststoff (TPR), Verbindungsstück : Kunststoff
Farbe: Zange: Silber matt, Haltegriff: Schwarz, Verbindungsstück : Silber
Maße B/H/T: 5 cm x 45 cm x 4,1 cm
Nettogewicht: 388 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
388 g
Bruttogewicht:
426 g
Länge Einzelartikel:
4,1 cm
Höhe Einzelartikel:
45 cm
Breite Einzelartikel:
5 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Zange: Edelstahl rostfrei, Haltegriff: Kunststoff (TPR), Verbindungsstück : Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), allzweck zange, grillzange lang edelstahl zange kochen grillzange edelstahl lang fleischzange edelstahl grill zangen edelstahl grillzange automatik edelstahl grillzange küchenzange edelstahl grill zange bratwurstzange grillzange extra lang küchen zange koch zange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 108 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 234 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 360 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.