| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-5503094500 Herst.-Nr.: 5503094500 EAN/GTIN: 4008069046904 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximex Silikon-Schwämme rund, 4er Schwarz , mit praktischer Aufhänge-Öse So sollte ein Schwamm sein: gründlich und sanft zugleich, hygienisch und langlebig. Das Material und die zwei Oberflächenstrukturen dieser spülmaschinengeeigneten Schwämme (4-er Set) machen es möglich. Das weiche und flexible Silikon schmiegt sich sanft um jede Ecke und reinigt gründlich auch schwer erreichbare Stellen. Eine Seite besteht aus über 2.600 feinen Noppen und ist ideal für leichte Verschmutzungen und unebene, raue Flächen. Die andere hat eine grobe Wellenstruktur, welche selbst starken Schmutz und hartnäckige Verkrustungen (Grillrost, Backblech, etc.) zuverlässig und mit geringem Kraftaufwand entfernt. Wasser und Schmutz perlen dank der Anti-Haft-Eigenschaften von Silikon einfach ab – verkeimte und übelriechende Schwämme gehören der Vergangenheit an. Dank Öse und Saugnapf lassen sich die Schwämme gut und griffbereit aufbewahren. Aspekt der Nachhaltigkeit: Diese Schwämme sind kein Wegwerfprodukt! Silikon ist extrem langlebig. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt. Ein perfekter Artikel für Ihre Sommerküche. Material: Silikon Farbe: Schwarz Maße B/H/T: 12 cm x 1,5 cm x 14 cm Nettogewicht: 210 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 210 g | Bruttogewicht: | 242 g | Länge Einzelartikel: | 14 cm | Höhe Einzelartikel: | 1,5 cm | Breite Einzelartikel: | 12 cm | Maß Zusatzinfo: | 1er inkl. Aufhänger, Ø 12 cm Schwamm | Farbe: | Schwarz | Material: | Silikon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |