Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wasserdicht 2 x 375 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wasserdicht 2 x 375 ml
WENKO Wasserdicht 2 x 375 ml
WENKO Wasserdicht 2 x 375 ml
WENKO Wasserdicht 2 x 375 ml
WENKO Wasserdicht 2 x 375 ml
WENKO Wasserdicht 2 x 375 ml
WENKO Wasserdicht 2 x 375 ml
Artikel-Nr.:
     C4401-5614022800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     5614022800
EAN/GTIN:
     4008838977408
Suchbegriffe:
Wasserdicht
Wasserband
Leitungsriss
Badezimmer

WENKO Wasserdicht 2 x 375 ml

Die dauerelastische Dichtungsmasse "Wasserdicht" mit Dralon-Carbon-Fasern eignet sich ideal für Dächer, Balkone, Dachrinnen, Abflussrohre, Fenster, etc.

Der Dichtstoff ist sofort absolut wasserdicht, auch bei Regen, Schnee und Frost. Die Verarbeitung lässt sich selbst bei Temperaturen von - 5°C bis + 38°C problemlos durchführen. Dabei haftet die Dichtmasse auf allen feuchten und nassen Untergründen. Die Anwendung ist kinderleicht, da die Dichtung streich- und spachtelbar ist und einfach mit Pinsel oder Spachtel aufgetragen werden kann.

"Wasserdicht" dichtet Dachpappe, Schweißbahnen, Faserzement-Baustoffen, Teer, Aluminium, Kupfer, Zink, Blei, Schiefer, Schindeln, Kunststoff, PVC, Acryl, Polyäthylen, Teichfolie, Guss, Holz, etc., innen und außen. Auch Dabei ist die Dichtungsmasse UV-beständig, silikonverträglich, Bitumen-, teer-, und asbestfrei. Selbst rissüberbrückend bis zu 10 mm kann sie verwendet werden.

"Wasserdicht" ist wirksam und einfach im Handwerkerbereich einsetzbar. So wird das Haus zuverlässig vor Feuchtigkeit und Wasser geschützt und das vom Keller bis zum Dach. Im Lieferumfang sind zwei Dosen "Wasserdicht" mit je 375 ml Inhalt enthalten.

Material: Chemische Zusammensetzung
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 8,7 cm x 8,5 cm
Nettogewicht: 1126 g
  • Zuverlässiger Dichtstoff ideal für Dächer, Balkone, Dachrinnen, Abflussrohre, Fenster
  • Sofort absolut wasserdicht, auch bei Regen, Schnee und Frost
  • Problemlose Verarbeitung selbst bei Temperaturen von - 5°C bis + 38°C
  • Über 1.000 mal verwendbar
  • Dichtet Dachpappe, Schweißbahnen, Faserzement-Baustoffen, Teer, Aluminium, Kupfer, Zink, Blei, Schiefer, Schindeln, Kunststoff, PVC, Acryl, Polyäthylen, Teichfolie, Guss, Holz, etc., innen und außen
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1126 g
Bruttogewicht:
1390 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
8,7 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Grau
Material:
Chemische Zusammensetzung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.