Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Schrankauszug Midi, ausziehbare Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Schrankauszug Midi, ausziehbare Ablage
Maximex Schrankauszug Midi, ausziehbare Ablage
Maximex Schrankauszug Midi, ausziehbare Ablage
Maximex Schrankauszug Midi, ausziehbare Ablage
Maximex Schrankauszug Midi, ausziehbare Ablage
Maximex Schrankauszug Midi, ausziehbare Ablage
Maximex Schrankauszug Midi, ausziehbare Ablage
Artikel-Nr.:
     C4401-5921500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5921500
EAN/GTIN:
     4008838205921
Suchbegriffe:
Schrankauszug

Maximex Schrankauszug Midi, ausziehbare Ablage

Der Ablagekorb MIDI in massiver Chrom-Optik kann einfach als zusätzliche Schublade für Küchenutensilien in den Küchenschrank integriert werden. Topflappen, Geschirrtücher, kleine Gewürzdosen, Schneidebretter, Backpapier oder Gläser werden praktisch aufbewahrt und sind durch die Auszugsfunktion schnell griffbereit. Unter der Spüle angebracht dient der Korbauszug MIDI zur Aufbewahrung von Putzutensilien, Müll- oder Gefrierbeuteln.

Die beiden abnehmbaren Auszugsschienen werden an der Schrankdecke oder auf dem Schrankboden verschraubt und der Auszugskorb einfach auf die Schienen eingesteckt. Der vielseitig einsetzbare MIDI-Schrankauszug aus verchromtem Stahl hat eine maximale Belastbarkeit bei vollausgezogenem Schrankauszug von 8 kg.

Für die einfache Montage sind Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Material: Stahl
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 51 cm x 18,5 cm x 40 cm
Nettogewicht: 2840 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2840 g
Bruttogewicht:
3220 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
18,5 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einbauschrank, Küchenschrank, Auszug, Ausziehbare Ablage, Küchenmöbel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 13 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
5911500
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.