Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Filz Duo Grau/Braun, Wäschekorb, 2 Kammern, 82 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Filz Duo Grau/Braun, Wäschekorb, 2 Kammern, 82 l
WENKO Wäschesammler Filz Duo Grau/Braun, Wäschekorb, 2 Kammern, 82 l
WENKO Wäschesammler Filz Duo Grau/Braun, Wäschekorb, 2 Kammern, 82 l
WENKO Wäschesammler Filz Duo Grau/Braun, Wäschekorb, 2 Kammern, 82 l
WENKO Wäschesammler Filz Duo Grau/Braun, Wäschekorb, 2 Kammern, 82 l
WENKO Wäschesammler Filz Duo Grau/Braun, Wäschekorb, 2 Kammern, 82 l
WENKO Wäschesammler Filz Duo Grau/Braun, Wäschekorb, 2 Kammern, 82 l
Artikel-Nr.:
     C4401-62146800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62146800
EAN/GTIN:
     4008838285107
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Filz Duo Grau/Braun, Wäschekorb, 2 Kammern, 82 l

Ein klassisches Material neu entdeckt - die hochwertige Aufbewahrungsserie aus recyceltem Filz-Material verleiht dem Wohnambiente in ihrem trendigen Grau mit dezenten, braunen Applikationen natürlichen und gemütlichen Charme.

Die Ordnungshelfer-Serie ergänzt den Haushalt um dekorative und gleichzeitig praktische Accessoires mit flexiblen Verwendungsmöglichkeiten. Im Filz-Wäschesammler Duo mit 82 Litern Fassungsvermögen findet Wäsche nicht nur viel Platz bis zum nächsten Waschgang, sondern kann in zwei Fächern vorab getrennt werden, z.B. nach Farben oder Temperatur.

Besonders praktisch: Die beiden genialen Klappdeckel verhindern unerwünschte Blicke ins Innere der Wäschekörbe. Mit den zwei integrierten Trageriemen ist für einen bequemen Transport gesorgt.

Material: Außenmaterial: 100 % Polyester, Innenmaterial: 100 % Polypropylen
Farbe: Behälter: Grau, Futter: Grau, Biese: Braun
Maße B/H/T: 52 cm x 54 cm x 28 cm
Nettogewicht: 1906 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1906 g
Bruttogewicht:
2144 g
Länge Einzelartikel:
28 cm
Höhe Einzelartikel:
54 cm
Breite Einzelartikel:
52 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 82 l
Farbe:
Grau
Material:
Außenmaterial: 100 % Polyester, Innenmaterial: 100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Wäsche-Sammler;korb;puff;truhe;tonne;sortierer;behälter;mit-Deckel;zum ;ohne;plastik;sortieren;sammeln;fächer;tragbar;tumblr;klein;henkel;kunststoff;auf;aus;laundry ;rund;recht-eckig;schmal;kinderzimmer;Bad;platz-sparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 13 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.