Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

WENKO Regal Bahari mit 2 Schubladen, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regal Bahari mit 2 Schubladen, Bambus
WENKO Regal Bahari mit 2 Schubladen, Bambus
WENKO Regal Bahari mit 2 Schubladen, Bambus
WENKO Regal Bahari mit 2 Schubladen, Bambus
WENKO Regal Bahari mit 2 Schubladen, Bambus
WENKO Regal Bahari mit 2 Schubladen, Bambus
WENKO Regal Bahari mit 2 Schubladen, Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-62212100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62212100
EAN/GTIN:
     4008838190951
Suchbegriffe:
Badregal
wenko badregal
badregal

WENKO Regal Bahari mit 2 Schubladen, Bambus

Die neue Serie Bahari präsentiert ein modernes Konzept mit klaren, einzigartigen Formen und ergänzt die Einrichtung um dekorative, warm wirkende Elemente. Die Gestelle sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Bahari-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Die schönen, grauen Körbe bestehen aus einem pflegeleichten Polyester.

Mit dem Standregal Bahari mit zwei einzeln herausnehmbaren Schubladen haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang in jedem Zimmer.
Im Badezimmer finden Bad-Accessoires wie Bürsten, Duschgel, Gästehandtücher und vieles mehr in dem komfortablen Schubladenwagen einen passenden Aufbewahrungsort.
Vielfältige Aufbewahrungsmöglichkeiten für Wäsche, Kleidung, Accessoires, etc. bietet der attraktive Wäschewagen auch im Schlafzimmer, Kinderzimmer und Ankleidezimmer. Auf den beiden zusätzlichen Ablagen finden weitere Utensilien oder auch Deko einen wunderbaren Platz. Daher macht das schöne Aufbewahrungsregal auch im Wohnzimmer eine gute Figur.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4017 g
Bruttogewicht:
5040 g
Länge Einzelartikel:
34 cm
Höhe Einzelartikel:
96 cm
Breite Einzelartikel:
44,0 cm
Farbe:
Regal: Braun, Schubladen: Grau, Schubladen: Grau
Material:
Regal: 100% Bambus / Schubladen: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage, Möbel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 26 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
62210100
ab € 25,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.