Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badewannenwäschetrockner Champion, 9 m Trockenlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badewannenwäschetrockner Champion, 9 m Trockenlänge
WENKO Badewannenwäschetrockner Champion, 9 m Trockenlänge
WENKO Badewannenwäschetrockner Champion, 9 m Trockenlänge
WENKO Badewannenwäschetrockner Champion, 9 m Trockenlänge
WENKO Badewannenwäschetrockner Champion, 9 m Trockenlänge
WENKO Badewannenwäschetrockner Champion, 9 m Trockenlänge
WENKO Badewannenwäschetrockner Champion, 9 m Trockenlänge
Artikel-Nr.:
     C4401-63003100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     63003100
EAN/GTIN:
     4008838453100
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wenko wäscheständer

WENKO Badewannenwäschetrockner Champion, 9 m Trockenlänge

Clever trocknen! Der Badewannen-Wäschetrockner Champion von WENKO erweist sich als echtes Highlight unter den Wäscheständern. Er überzeugt nicht nur durch seine moderne Erscheinung in Schwarz, sondern ist zudem noch äußerst praktisch und multifunktional.

Als stromsparende Alternative oder Ergänzung zum elektrischen Trockner bietet der Wäscheständer, der aus bis zu 30 % recyceltem Stahl hergestellt ist, eine ressourcenschonende Lösung zum Trocknen der Wäsche. Die leichte Handhabung und die platzsparenden Eigenschaften sprechen zudem für den schicken schwarzen Wäschetrockner.

Geeignet ist der Wäschetrockner für Badewanne oder Balkon, denn die variabel verstellbaren Trocknerflügel ermöglichen eine liegende, stehende oder angewinkelte Nutzung - ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ein Feststellrädchen sorgt dafür, dass das Gestell in der gewünschten Position bleibt und die frische Wäsche entspannt trocknen kann.

Komplett ausgeklappt hat der Badewannentrockner Trockner Champion eine Höhe von 114 cm und eine Breite von 65 cm, sodass er ja nach Gegebenheit stehend auf dem Badewannenrand an die Wand gelehnt oder liegend platziert werden kann. Auch im angewinkelten Zustand in Dreiecksform erfüllt der Trockner zuverlässig seinen Zweck. Um Kratzer auf der Bad-Keramik zu vermeiden, ist er mit entsprechenden Füßen und Puffern ausgestattet.

Die Wäschetrockner-Serie Champion von WENKO bietet unterschiedliche Lösungen zum Trocknen und Lüften Ihrer Wäsche. Zudem hält die Serie in modernem Schwarz eine Farb-Alternative zu gängigen Modellen in Silber oder Weiß bereit.

Material: Gestell: Stahl, Plastikteile: Polyethylen
Farbe: Gestell: Schwarz, Plastikteile: Schwarz
Maße B/H/T: 65 cm x 114 cm x 7 cm
Nettogewicht: 1220 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1220 g
Bruttogewicht:
1287 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
114 cm
Breite Einzelartikel:
65 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gestell: Stahl, Plastikteile: Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, wäscheständer;wäschetrockner;wäscheleine;schwarz;klein;badewanne;wanne;bad;badezimmer;platzsparend;klappbar;schmal;wohnung;wäschegestell;modern;nachhaltig;ständer;stylisch;wäsche;trocknen;metall;aufbewahrung;organisation;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 65 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.