Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Über-Tür Wäschetrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Über-Tür Wäschetrockner
WENKO Über-Tür Wäschetrockner
WENKO Über-Tür Wäschetrockner
WENKO Über-Tür Wäschetrockner
WENKO Über-Tür Wäschetrockner
WENKO Über-Tür Wäschetrockner
WENKO Über-Tür Wäschetrockner
Artikel-Nr.:
     C4401-63010800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     63010100
EAN/GTIN:
     4008838247730
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wenko wäscheständer

WENKO Über-Tür Wäschetrockner

Mit dem flexiblen Über-Tür Wäschetrockner aus hochwertigem pulverbeschichtetem Metall kombiniert mit ABS bietet WENKO eine zusätzliche Option zum Trocknen der Wäsche für alle! Der praktische Wäschetrockner bietet bis zu acht Meter zusätzliche Länge für das Trocknen der täglichen Wäsche.

Dabei braucht dieses mobile Wäschetrocken-System mit Maßen von (B x H x T) 51 x 142 x 41 cm nur wenig Platz, da es ganz praktisch an die Tür gehängt oder montiert werden kann. Dabei ist der Wäschetrockner für Türpfalzstärken von 2 cm und 4 cm geeignet. Alternativ sind auch Schrauben und Dübel für eine feste Wandmontage enthalten.

Besonders praktisch sind die drei Trocknerflügel, die je nach Bedarf einzeln aufklappbar und stufenweise verstellbar sind. Durch die sechs integrierten Haken ist der Wäschetrockner auch als Türgarderobe verwendbar.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2545 g
Bruttogewicht:
3400 g
Länge Einzelartikel:
41 cm
Höhe Einzelartikel:
142 cm
Breite Einzelartikel:
51,0 cm
Farbe:
Weiß, Grau
Material:
pulverbeschichtetes Metall, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, Wäsche-trockner, Wäschekorb, hängewäschetrockner, Wäschepflege, balkontrockner, badtrockner, balkon-trockner, bad-trockner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 13 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.