Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schubladen Organizer Filz, 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schubladen Organizer Filz, 7-teilig
WENKO Schubladen Organizer Filz, 7-teilig
WENKO Schubladen Organizer Filz, 7-teilig
WENKO Schubladen Organizer Filz, 7-teilig
WENKO Schubladen Organizer Filz, 7-teilig
WENKO Schubladen Organizer Filz, 7-teilig
WENKO Schubladen Organizer Filz, 7-teilig
Artikel-Nr.:
     C4401-64502100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     64502100
EAN/GTIN:
     4008838351574
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

WENKO Schubladen Organizer Filz, 7-teilig

Der Schubladenorganizer von WENKO schafft Ordnung in jeder Schublade. Das 7-teilige Set macht Schluss mit herumfliegenden Kleinteilen und hilft, Ihre Schublade übersichtlich zu organisieren. So haben Sie jedes Teil schnell griffbereit, ohne lange suchen zu müssen.

Die insgesamt 7 Boxen in drei unterschiedlichen Größen können frei in der Schublade platziert werden. Dabei gibt es zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. In die große Box mit Maßen von (B x H x T): 20 x 5 x 28,5 cm passen beispielsweise vier kleine Boxen (B x H x T): 13 x 5 x 9 cm oder zwei mittlerer Größe (B x H x T): 19 x 5 x 14 cm.

Natürlich kann man die Boxen auch einzeln nebeneinander anordnen. Kombinieren Sie die Ordnungshelfer so, wie es für Sie am praktischsten ist. Die modularen Größen des Schubladenorganizers bieten viele Möglichkeiten. Die Farbkombination – Außen Schwarz, Innen Grau – sorgt für einen aufgeräumten Anblick.

Besonders in Büro- und Schreibtischschubladen herrscht gerne Durcheinander. Stifte, Büroklammern, Scheren, Notizblöcke und andere Kleinigkeiten sorgen für eine volle, unübersichtliche Schublade. Sparen Sie Zeit und ordnen Sie Ihre Schublade mit dem Organizer aus Filz. Das Material der Boxen schützt die Schublade vor Kratzern und Flecken. Gleichzeitig schützt das Organizer-Set auch die Umwelt: Es besteht aus recyceltem Polyesterfilz.

Die Schreibtischschublade ist nicht die einzige mit Chaospotenzial. Ob in Küche, Bad, Wohn- oder Schlafzimmer: Überall gibt es Kleinigkeiten, die in Schubladen verstaut sind. Der Schubladen-Organizer aus Filz von WENKO hilft beim stilvollen Ordnen. Besonders edel wirken die Boxen als Organizer in der Accessoire-Schublade. Uhren, Sonnenbrillen, Ketten, Ohrringe oder auch Krawatten lassen sich mit den flexibel einsatzbaren Fächern perfekt in Szene setzen.

Material: 100 % Polyester
Maße B/H/T: 28,5 cm x 5 cm x 20 cm
Nettogewicht: 384 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
384 g
Bruttogewicht:
389 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
28,5 cm
Maß Zusatzinfo:
4 Stück: 13 x9 x 5 cm 2 Stück: 19 x 14 x 5 cm 1 Stück 20 x 28,5 x 5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladeneinsatz wenko, schubkasteneinsatz, Schubladen Organizer;schubladenorganizer schublade;Schublade Organizer Büro;Schubladenorganizer Filz;Schublade Organizer Bad;Schublade Organizer getrennt;Organizer Schreibtisch;Schminktisch Schublade Organizer ;Schubladenorganizer mehrteilig;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 52 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.