Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc® Wand Zahnputzbecher Milazzo 2er Set, Befestigung ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc® Wand Zahnputzbecher Milazzo 2er Set, Befestigung ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Wand Zahnputzbecher Milazzo 2er Set, Befestigung ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Wand Zahnputzbecher Milazzo 2er Set, Befestigung ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Wand Zahnputzbecher Milazzo 2er Set, Befestigung ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Wand Zahnputzbecher Milazzo 2er Set, Befestigung ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Wand Zahnputzbecher Milazzo 2er Set, Befestigung ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Wand Zahnputzbecher Milazzo 2er Set, Befestigung ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-69118800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69118800
EAN/GTIN:
     4008838325957
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher

WENKO Vacuum-Loc® Wand Zahnputzbecher Milazzo 2er Set, Befestigung ohne bohren

Vacuum-Loc Produkte für Ihr Bad! Das neue Sortiment umfasst Haken, Duschabzieher, Seifenablagen, Haartrockner- und Toilettenpapierhalter, die einfach in die Adapter eingehängt und direkt belastet werden können. Die Vacuum-Loc Serie aus hochglanzpoliertem, verchromtem Stahl bietet außerdem eine große Auswahl an geräumigen Wandablagen, die für zusätzlichen Stauraum im Bad sorgen.

Auf dem Waschbeckenrand oder auf der Spiegelablage ist der Zahnputzbecher immer im Weg. Ab jetzt ist die Unterbringung kein Problem mehr, denn der platzsparende Zahnputzbecher Milazzo mit Halter aus der Vacuum-Loc Serie bietet die Lösung: Er wird einfach direkt an der Wand befestigt!

Der praktische Becher bietet Platz für Zahnbürsten und Zahnpasta und hält diese stets an gewünschter Stelle dekorativ griffbereit. Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Dieser Becher wird im komfortablen 2er Set geliefert!

Die Innovation in Sachen Befestigungstechnik heißt Vacuum-Loc! Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig.

Die Montage des Vacuum-Loc Systems ist mit Hilfe der Pumpe kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Locs sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.

Das Vacuum-Loc System lässt herunterfallende Produkte schnell vergessen und ist eine Innovation auf dem Markt.

Material: Halterung: Stahl, Becher: Polypropylen
Farbe: Halterung: Chrom, Becher: Weiß
Maße B/H/T: 7,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm
Nettogewicht: 146 g

Highlights:

  • Zahnbecher zur stilvollen Aufbewahrung von Zahnbürsten und Zahnpasta
  • Einzigartiges Saug-System für schnelles, einfaches und sicheres Anbringen
  • Hält auf allen luftundurchlässigen Flächen, sogar auf leicht unebenen Flächen
  • Extrem starker Halt ohne bohren
  • Vacuum-Loc®s sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
146 g
Bruttogewicht:
814 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Halterung: Chrom, Becher: Weiß
Material:
Halterung: Stahl, Becher: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: wenko zahnputzbecher, zahnbürstenbecher, kinder, kunststoff, schwarz, keramik, bambus, holz, zahnputz-becher-halter, glas, set, zahn-bürsten-halter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.