Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumentfeuchter Eule 2er Set, Luftentfeuchter, wiederverwendbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Raumentfeuchter Eule 2er Set, Luftentfeuchter, wiederverwendbar
WENKO Raumentfeuchter Eule 2er Set, Luftentfeuchter, wiederverwendbar
WENKO Raumentfeuchter Eule 2er Set, Luftentfeuchter, wiederverwendbar
WENKO Raumentfeuchter Eule 2er Set, Luftentfeuchter, wiederverwendbar
WENKO Raumentfeuchter Eule 2er Set, Luftentfeuchter, wiederverwendbar
WENKO Raumentfeuchter Eule 2er Set, Luftentfeuchter, wiederverwendbar
WENKO Raumentfeuchter Eule 2er Set, Luftentfeuchter, wiederverwendbar
Artikel-Nr.:
     C4401-69140800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69140800
EAN/GTIN:
     4008838328279
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Raumentfeuchter Eule 2er Set, Luftentfeuchter, wiederverwendbar

Wenn freie Scheiben und Wohlfühl-Raumklima gesucht werden, kommt der Raumentfeuchter Eule ins Spiel! Durch seine dekorative Eulenform ist er ideal für Wohnräume.

Wie ein Magnet zieht der Raumentfeuchter Eule die Feuchtigkeit aus der Luft und bietet somit ein angenehmes Wohnklima und freie Sicht nach draußen.

Der Raumentfeuchter Eule schützt Wände, Möbel und Textilien vor Schimmel und unangenehmen Geruch. Nach einer langen Wirkungsdauer von bis zu 3 Monaten kann der Raumentfeuchter auf der Heizung, in der Mikrowelle oder im Backofen getrocknet und danach wieder eingesetzt werden. Im Lieferumfang sind gleich zwei der niedlichen Eulen enthalten.

Material: Sack: 100 % Polyester, Inhalt: Bentonit
Farbe: Sack: Türkis, Inhalt: Weiß
Maße B/H/T: 15 cm x 18 cm x 9 cm
Nettogewicht: 2100 g
  • 2er Set, zieht die Feuchtigkeit an wie ein Magnet
  • Kann pro Anwendung bis zu 85% des Eigengewichts an Wasser aufnehmen
  • Sorgt für ein angenehmes Wohnklima und schützt vor Schimmel
  • Ideal für die Wäsche von Wollpullovern
  • Maße (B x H x T): 15 x 18 x 9 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2100 g
Bruttogewicht:
2650 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
15,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Sack: Türkis, Inhalt: Weiß
Material:
Sack: 100 % Polyester, Inhalt: Bentonit
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, auto, Nachfüll-pack, wohnung, elektrisch, kissen, schrank, granulat, keller, bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.