Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Organizer Adria Grau L 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Organizer Adria Grau L 2er Set
WENKO Organizer Adria Grau L 2er Set
WENKO Organizer Adria Grau L 2er Set
WENKO Organizer Adria Grau L 2er Set
WENKO Organizer Adria Grau L 2er Set
WENKO Organizer Adria Grau L 2er Set
WENKO Organizer Adria Grau L 2er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69175800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69175800
EAN/GTIN:
     4008838357125
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb grau
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau

WENKO Organizer Adria Grau L 2er Set

Der praktische Küchen-Organizer Adria L macht Ordnungsproblemen ein Ende. Der clevere Helfer aus hochwertigem, grauem Kunststoff-Geflecht bietet in zwei Abteilungen genügend Platz für Back- und Kochzutaten.

Ideal eignet sich der schöne Korb auch zum Ordnen von Teesorten oder Gewürzen. Dabei kann er einfach in Schrank oder Schublade verstaut werden. Aber auch auf der Arbeitsplatte macht dieser trendige Korb immer eine gute Figur.

Der Clou: Die Trennwand ist variabel einstellbar, so dass Sie selbst die Größen der beiden Fächer jederzeit bestimmen können.

Für die perfekte Ordnung sind gleich zwei der schönen Organizer im Lieferumfang enthalten!


Material: 100 % Polypropylen
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 26 cm x 9 cm x 26 cm
Nettogewicht: 640 g
  • 2er Set moderne Aufbewahrungskörbe aus hochwertigem PP-Geflecht
  • Mit je 2 Fächern für getrennte Aufbewahrung von Koch- und Backzutaten, Tee oder Gewürze
  • Trennwände variabel einstellbar
  • Alternativ Befestigen ohne bohren mit beiliegenden WENKO Vacuum-Loc® Adaptern glänzend möglich
  • Maße (B x H x T): je 26 x 9 x 26 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
640 g
Bruttogewicht:
1140 g
Länge Einzelartikel:
26 cm
Höhe Einzelartikel:
9 cm
Breite Einzelartikel:
26,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Grau
Material:
100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung-box, für-die-küche, kiste, set, bad, ordnung-korb, zum-hängen, büro, mit-deckel, geflochten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.