Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Feuchtigkeitskiller Nachfüllpack 3 x 1 kg, Raumentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Feuchtigkeitskiller Nachfüllpack 3 x 1 kg, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller Nachfüllpack 3 x 1 kg, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller Nachfüllpack 3 x 1 kg, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller Nachfüllpack 3 x 1 kg, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller Nachfüllpack 3 x 1 kg, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller Nachfüllpack 3 x 1 kg, Raumentfeuchter
Artikel-Nr.:
     C4401-69203800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69203800
EAN/GTIN:
     4008838160329
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Feuchtigkeitskiller Nachfüllpack 3 x 1 kg, Raumentfeuchter

Der Feuchtigkeitskiller macht Schluss mit feuchten, muffeligen Räumen und sorgt durch Senkung der Raumluftfeuchtigkeit für ein gesundes Raumklima. Umweltfreundlich schützt er mit dem sofort einsetzenden Entfeuchtungsvorgang Wände, Möbel, Textilien oder das Auto vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmem Geruch.

Im Lieferumfang sind drei Mal 1 kg Nachfüller des Trocknungsgranulats für den 1 kg Feuchtigkeitskiller enthalten, ausreichend für je ca. 4-6 Monate in Räumen bis 80 m³.

Die Inhaltsstoffe verhalten sich biologisch-chemisch ähnlich zu natürlichen Trocknungsmitteln wie z.B. Meersalz. Der Feuchtigkeitskiller ist zudem laborgeprüft.

Der Entfeuchter für 1 kg wurde von dem Verbrauchermagazin Vergleich.org (bekannt aus FAZ, WELT, Tagesspiegel, Handelsblatt, etc.) getestet und zum Preis-Leistungs-Sieger gekürt. (Quelle: vergleich.org).

Material: Calciumchlorid
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 15,5 cm x 4,5 cm x 11 cm
Nettogewicht: 3240 g
  • 3 x 1 kg Wirkstoff-Granulat-Nachfüllblock für 1 kg Feuchtigkeitskiller
  • Schützt Wände, Möbel, Autos und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen
  • Für Räume bis zu 80 m³
  • Alternativ Befestigen ohne bohren mit beiliegenden WENKO Vacuum-Loc® Adaptern matt möglich
  • Umweltfreundlich und laborgeprüfte Qualität
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3240 g
Bruttogewicht:
3800 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
15,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Inhalt: 3 x 1 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, auto, Nachfüll-pack, wohnung, elektrisch, kissen, schrank, granulat, keller, bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.