Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc® Hakenleiste Style mit 5 Haken, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc® Hakenleiste Style mit 5 Haken, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Hakenleiste Style mit 5 Haken, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Hakenleiste Style mit 5 Haken, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Hakenleiste Style mit 5 Haken, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Hakenleiste Style mit 5 Haken, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Hakenleiste Style mit 5 Haken, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Hakenleiste Style mit 5 Haken, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-69239800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69239800
EAN/GTIN:
     4008838150740
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Handtuchhaken
wenko hakenleiste
hakenleiste

WENKO Vacuum-Loc® Hakenleiste Style mit 5 Haken, Befestigen ohne bohren

Die elegante Haken-Leiste der Style-Serie von WENKO aus glänzendem, verchromtem Metall lässt sich über der Arbeitsfläche in der Küche anbringen, so dass alle Kochutensilien schnell griffbereit sind. Die funktionale Aufhängung schafft zusätzlichen Raum in der Küche und bietet eine geordnete Übersicht beim Kochen oder Backen. Einfach die Küchenhelfer wie Schneebesen, Suppenkelle, Pfannenwender, Schere, etc. an den fünf beiliegenden Haken aufhängen, schon schaffen Sie Ordnung und zusätzlichen Stauraum auf 40 cm Breite.

Die Küchen-Reling lässt sich genau dort befestigen, wo sie gerade benötigt wird. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel für die Wandmontage enthalten.

Sie möchten lieber Befestigen ohne bohren? Kein Problem! Alternativ bietet das Style-System zusätzlich eine weitere Befestigungsmöglichkeit - ohne bohren - an. Separat erhältlich sind diese passenden Adapter:

Die glänzenden Vacuum-Loc® Adapter im 2er Set bieten eine innovative Befestigungsalternative zum herkömmlichen Bohren, Schrauben und Dübeln. Mit dem Vacuum-Loc®-Saugsystem können die hübschen Bad- und Küchen-Accessoires der Serien Classic, Premium und Style ganz einfach an der Wand befestigt werden.

Die Innovation in Sachen Befestigungstechnik heißt Vacuum-Loc®! Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc® System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig.

Die Montage des Vacuum-Loc® Systems ist mit Hilfe der Pumpe kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Loc®s sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.

Material: Gestell: verchromtes Metall
Farbe: Gestell: Silber glänzend
Maße B/H/T: 40 cm x 6,5 cm x 3 cm
Nettogewicht: 440 g
  • Moderne Küchen-Reling mit 5 Haken für Schneebesen, Suppenkelle, Pfannenwender, Schere, etc.
  • Sichere und griffbereite Aufbewahrung, schöne Optik aus glänzendem, verchromtem Metall
  • Inklusive Schrauben und Dübel zur Wandmontage
  • Veredelt mit natürlichem Eichenöl
  • Einzigartiges Saug-System für schnelles, einfaches und sicheres Anbringen, hält auf allen luftundurchlässigen Flächen, sogar auf leicht unebenen Flächen
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
440 g
Bruttogewicht:
766 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
6,5 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
Gestell: Silber glänzend
Material:
Gestell: verchromtes Metall
Weitere Suchbegriffe: hakenleiste 5 haken, Helfer, Selbstklebend, Ohne-bohren, Handtuch, Schneebesen, Suppen-kelle, Leiste, Saugnapf, Wand, Kleben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.