Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2erSet Edelstahl, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2erSet Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2erSet Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2erSet Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2erSet Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2erSet Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2erSet Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2erSet Edelstahl, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-69244800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69244800
EAN/GTIN:
     4008838216361
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher

WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2er Set Edelstahl, Befestigen ohne bohren

Die Vacuum-Loc Serie Quadro verbindet puristische, elegante Formen und hochwertige Qualität. Die Bad-Accessoires dieser Serie begeistern nicht nur durch die Leichtigkeit ihrer Anbringung, sondern auch durch ihr quadratisches Design und der Herstellung aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl. Somit sind sie auch optimal für den Nassbereich geeignet.

Der praktische Zahnputzbecher der Vacuum-Loc Serie Quadro im komfortablen 2er Set schafft zusätzlichen Platz auf dem Waschbeckenrand und kann schnell und einfach an der Wand befestigt werden. Zudem bietet der hochwertige Zahnbecher ausreichend Platz für Zahnbürsten und Zahnpasta und hält diese stets an gewünschter Stelle dekorativ griffbereit. Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Der abnehmbare, transparente Becher ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und leicht zu reinigen.

Alle Bad-Accessoires der Bad-Serie Quadro sind mit der Innovation Vacuum-Loc ausgestattet! Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig. Die Montage des Vacuum-Loc Systems ist mit Hilfe der Pumpe kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.


Die Vacuum-Locs sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei, Loc: Kunststoff (ABS), Becher: Polystyrol
Farbe: Glänzend, Loc: Chrom, Becher: Transparent
Maße B/H/T: 7,5 cm x 10 cm x 10 cm
Nettogewicht: 192 g

Highlights:

  • Hochwertiger Zahnputzbecher im 2er Set aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl kombiniert mit transparentem Kunststoff
  • Einzigartiges Vacuum-Loc® Saug-System für schnelles, einfaches und sicheres Anbringen
  • Hält auf allen luftundurchlässigen Flächen, sogar auf leicht unebenen Flächen
  • Extrem starker Halt ohne bohren, durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt
  • Maße (B x H x T): je 7,5 x 10 x 10 cm, Vacuum-Loc®s sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
192 g
Bruttogewicht:
860 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Glänzend, Loc: Chrom, Becher: Transparent
Material:
Edelstahl rostfrei, Loc: Kunststoff (ABS), Becher: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: zahnbürstenhalter edelstahl, zahnbürstenbecher, wenko zahnputzbecher, kinder, kunststoff, schwarz, keramik, bambus, holz, zahnputz-becher-halter, glas, set, zahn-bürsten-halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.