Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, 3er Set
WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, 3er Set
WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, 3er Set
WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, 3er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69272800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69272800
EAN/GTIN:
     4008838249321
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, 3er Set

Ein klassisches Designer-Stück mit praktischen Funktionen! Der Design-Entfeuchter Drop von WENKO sorgt für weniger Feuchtigkeit und Wohlfühlklima! Dabei integriert sich der moderne Luftentfeuchter stilvoll in jeden Raum und schafft ein optisches Highlight.

Im Lieferumfang sind 3 x 1 kg Nachfüllpack (Trocknungsgranulat Calciumchlorid) für den cleveren Raumentfeuchter Drop enthalten.

Das 1 kg Nachfüllpack eignet sich ideal für Räume von bis zu 80 m³ und beginnt sofort nach dem Aufstellen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Der Luftentfeuchter kommt völlig ohne Strom aus. Er entzieht der Umgebungsluft Feuchtigkeit für bis zu 3 Monate.

Durch die Verwendung der praktischen Nachfüll-Packs ist eine dauerhafte Luftentfeuchtung über mehrere Monate bzw. Jahre somit ohne weiteres möglich.

Material: Calciumchlorid
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 7,5 cm x 11 cm
Nettogewicht: 3600 g

Highlights:

  • 3 x 1 kg Nachfüllblock für Design-Raumentfeuchter Drop 1000 g
  • Schützt Wände, Möbel, Autos und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen
  • Für Räume bis zu 80 m³
  • Sofortige Wirkung bis zu 3 Monaten ohne Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3600 g
Bruttogewicht:
3960 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
7,5 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Inhalt: 3 x 1 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, Entfeuchter auto Nachfüll-pack wohnung elektrisch kissen schrank granulat für keller bad wiederverwendbar luft-entfeuchter raum ohne strom kg 450g 1, 2 tabs 1000g 250g packung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.