Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Türgarderobe Rondo 2er Set Edelstahl, je 6 Haken, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Türgarderobe Rondo 2er Set Edelstahl, je 6 Haken, rostfrei
WENKO Türgarderobe Rondo 2er Set Edelstahl, je 6 Haken, rostfrei
WENKO Türgarderobe Rondo 2er Set Edelstahl, je 6 Haken, rostfrei
WENKO Türgarderobe Rondo 2er Set Edelstahl, je 6 Haken, rostfrei
WENKO Türgarderobe Rondo 2er Set Edelstahl, je 6 Haken, rostfrei
WENKO Türgarderobe Rondo 2er Set Edelstahl, je 6 Haken, rostfrei
WENKO Türgarderobe Rondo 2er Set Edelstahl, je 6 Haken, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-69317800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69317800
EAN/GTIN:
     4008838320686
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken

WENKO Türgarderobe Rondo 2er Set Edelstahl, je 6 Haken, rostfrei

Die hochwertige Edelstahl-Türgarderobe Rondo verbindet elegantes Design und Funktionalität. Mit ihrer satinierten Optik fügt sie sich dezent in jede Inneneinrichtung ein und schafft gleichzeitig zusätzlichen Platz in Diele, Schlafzimmer oder Bad. Im Set sind 2 Türgarderoben enthalten und durch die Halbkreisform der jeweils drei Tür-Haken ergeben sich doppelte Aufhängemöglichkeiten und damit Stauraum für bis zu zwölf Jacken, Blusen, Bademäntel, etc.

Die Türgarderobe wird einfach - ohne Schrauben und Bohren - an der Tür eingehängt. Die Tür schließt trotz der eingehängten Garderobe weiterhin problemlos. Die Türgarderobe ist für eine Türfalzstärke von 2 cm geeignet.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Matt
Maße B/H/T: 22,5 cm x 14 cm x 4,5 cm
Nettogewicht: 540 g

Highlights:

  • Zwei Türgarderoben mit je drei Doppelhaken mit je sechs Hängemöglichkeiten
  • Ideal zum Aufhängen von Jacken oder Handtüchern
  • Einfach einzuhängen an üblichen Türfälzen bis 2 cm
  • Aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl
  • Maße (B x H x T) je: 22,5 x 14 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
540 g
Bruttogewicht:
900 g
Länge Einzelartikel:
4,5 cm
Höhe Einzelartikel:
14 cm
Breite Einzelartikel:
22,5 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: handtuchhaken edelstahl, türgarderobe, Garderobe an Tür, Tür Kleiderhaken, Haken für Tür, Garderobe, Türgarderobenhaken, Edelstahl Türgarderobe, Kleiderhaken Edelstahl, Garderobe Haken, Haken für Handtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.