Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleidersack Business Premium mit Schuhtasche 2er Set, Kleidersack, Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleidersack Business Premium mit Schuhtasche 2er Set, Kleidersack, Tasche
WENKO Kleidersack Business Premium mit Schuhtasche 2er Set, Kleidersack, Tasche
WENKO Kleidersack Business Premium mit Schuhtasche 2er Set, Kleidersack, Tasche
WENKO Kleidersack Business Premium mit Schuhtasche 2er Set, Kleidersack, Tasche
WENKO Kleidersack Business Premium mit Schuhtasche 2er Set, Kleidersack, Tasche
WENKO Kleidersack Business Premium mit Schuhtasche 2er Set, Kleidersack, Tasche
WENKO Kleidersack Business Premium mit Schuhtasche 2er Set, Kleidersack, Tasche
Artikel-Nr.:
     C4401-69328800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69328800
EAN/GTIN:
     4008838314357
Suchbegriffe:
Kleidersack
Kleidertasche
Schuh-Taschen
Schuhtaschen

WENKO Kleidersack Business Premium mit Schuhtasche 2er Set, Kleidersack: je 112 x 62 cm, Tasche: je 40 x 30 cm

Die hochwertige Aufbewahrungsserie Business Premium bietet zahlreiche Möglichkeiten, Kleidungsstücke und Textilien staubfrei und platzsparend zu verstauen und zu transportieren. Diese Premium-Serie überzeugt mit einer ausgezeichneten Verarbeitung und einer besonders widerstandsfähigen, strapazierfähigen und wasserabweisenden Polyester-Qualität. Alle Artikel der Business Premium Aufbewahrungs-Serie sind für den anspruchsvollen und robusten Einsatz auf Reisen und zu Hause konzipiert.

Der Kleidersack eignet sich sowohl optimal zur staubfreien Aufbewahrung oder auch als Reisebegleiter zum schonenden Transport von hochwertigen Textilien, Hemden, Blusen, Anzügen oder Kleidern. Diese werden einfach mit dem Kleiderbügel in die Kleidersäcke eingefügt und dann im Kleiderschrank oder an der Garderobe aufgehängt.

Versehen mit einem langen Reißverschluss kann die Kleiderschutzhülle bequem geöffnet und geschlossen werden. Besonders praktisch: die Kleiderbügelaussparung und der integrierte, große Tragegriff – damit lässt sich der Kleidersack auch ideal über der Schulter zu tragen. Mit dem zusätzlichen umlaufenden Reißverschluss kann die Hülle bequem zum Transport zusammengehalten werden.

Ein weiteres Plus ist die zusätzliche Schuhtasche: Sie eignet sich optimal zur staubfreien Aufbewahrung zu Hause oder auch als Reisebegleiter zum schonenden Transport von Schuhen. Das ist gut für Leder und Absätze, Maß: 40 x 30 cm.

Die stilvolle, dunkelblaue Premium Business-Serie bietet sicheren Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und äußeren Einflüssen sowie eine falten- und knitterfreie Aufbewahrung für einen perfekt gepflegten Auftritt. Dabei ist der clevere Kleidersack mit einer Größe von 112 x 62 cm einfach mit einem feuchten Tuch abwischbar.

In diesem praktischen Set sind zwei Kleidersäcke und zwei Schuhtaschen enthalten.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Stoff: Dunkelblau, Folie innen: Transparent
Maße B/H/T: 62 cm x 112 cm
Nettogewicht: 1210 g

Highlights:

  • Zwei Premium Kleiderhüllen und zwei Schuhtaschen zur staubfreien Aufbewahrung
  • Besonders geeignet für Reisen bzw. unterwegs, falten- und knitterfreie Aufbewahrung für einen perfekt gepflegten Auftritt
  • Mit durchgehendem Reißverschluss, Tragegriff, Kleiderbügelaussparung und extra Schuhtasche
  • Aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester, abwaschbar, Schutz vor Feuchtigkeit
  • Maße je Kleidersack (B x H): 62 x 112 cm, Maße je Schuhtasche (B x H): 40 x 30 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1210 g
Bruttogewicht:
1570 g
Länge Einzelartikel:
112 cm
Breite Einzelartikel:
62,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Stoff: Dunkelblau, Folie innen: Transparent
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: kleidersack, Kleider-sack, Jacken, Braut-kleid, abend, Mantel, Anzug, lang, vakuum, vacuum, motten-schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.