Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandhaken Rondo matt 4er Set Edelstahl, selbstklebend, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandhaken Rondo matt 4er Set Edelstahl, selbstklebend, rostfrei
WENKO Wandhaken Rondo matt 4er Set Edelstahl, selbstklebend, rostfrei
WENKO Wandhaken Rondo matt 4er Set Edelstahl, selbstklebend, rostfrei
WENKO Wandhaken Rondo matt 4er Set Edelstahl, selbstklebend, rostfrei
WENKO Wandhaken Rondo matt 4er Set Edelstahl, selbstklebend, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-69339800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69339800
EAN/GTIN:
     4008838306000
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wenko wandhaken

WENKO Wandhaken Rondo matt 4er Set Edelstahl, selbstklebend, rostfrei

Der massive, halbrunde Wandhaken Rondo von Wenko besticht durch seine mattierte Oberfläche mit zeitloser Eleganz. Es gibt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für den edlen Helfer aus rostfreiem Edelstahl: ob Bad oder Küche, Kinderzimmer, Keller oder Garage. Zum Anbringen einfach die Schutzfolie abziehen und auf die gewünschte Oberfläche anbringen.

Um einen Bruchteil der unzähligen Einsatzmöglichkeiten abzudecken wird der Wandhaken Rondo im komfortablen 4er Set geliefert.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Matt
Maße B/H/T: 2,5 cm x 5,3 cm
Nettogewicht: 268 g

Highlights:

  • Vier halbrunde Wandhaken in zeitlosem Design für optimalen Einsatz im Bad oder Haushalt
  • Schwere, massive Qualität
  • Aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl
  • Zur Anbringung einfach Schutzfolie abziehen und ankleben
  • Maße (B/H x T) je: Ø 5,3 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
268 g
Bruttogewicht:
420 g
Länge Einzelartikel:
5,3 cm
Höhe Einzelartikel:
2,5 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Haken, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Aufhänger, Badhaken, Handtuchhaken, Kleiderhalter, Aufhängehaken, Hakenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.