Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz 2er Set, inklusive WC-Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz 2er Set, inklusive WC-Bürste
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz 2er Set, inklusive WC-Bürste
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz 2er Set, inklusive WC-Bürste
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz 2er Set, inklusive WC-Bürste
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz 2er Set, inklusive WC-Bürste
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz 2er Set, inklusive WC-Bürste
WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz 2er Set, inklusive WC-Bürste
Artikel-Nr.:
     C4401-69342800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69342800
EAN/GTIN:
     4008838308622
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Basic Schwarz 2er Set, inklusive WC-Bürste

Die elegante WC-Garnitur Basic fügt sich mit ihrem modernen Design dezent in die Einrichtung ein. Die hochwertige Garnitur ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und hält die WC-Bürste stets an gewünschter Stelle dekorativ griffbereit.

Die im schwarzen Behälter beherbergte WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Edelstahl-Stiel ist im Lieferumfang enthalten. Das macht die praktische Garnitur zu einem nützlichen Helfer im Bad oder Gäste-WC.

Mit dem WC-Sitz Samos und dem Toilettenpapierrollenhalter Cover von WENKO sind passende Accessoires zur WC-Garnitur erhältlich.

Um das Bad und das Gäste-WC stillvoll und einheitlich auszustatten wird die WCGarnitur im komfortablen 2er Set geliefert.

Material: Behälter: Polypropylen, Stiel: Edelstahl rostfrei, Bürstenkopf: Kunststoff
Farbe: Behälter: Schwarz, Bürstenkopf: Schwarz
Maße B/H/T: 38 cm x 14 cm
Nettogewicht: 640 g

Highlights:

  • Zwei elegante Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Dezentes Design in elegantem Schwarz
  • Mit WC Bürstenhalter aus Kunststoff
  • Maße (B/T x H) je: Ø 14 x 38 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Edelstahl-Stiel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
640 g
Bruttogewicht:
1680 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Behälter: Schwarz, Bürstenkopf: Schwarz
Material:
Behälter: Polypropylen, Stiel: Edelstahl rostfrei, Bürstenkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürste schwarz, klobürste, klobürste schwarz, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.